絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • 日東工器(109)
  • NAC(長堀工業)(31)
  • 千代田通商(25)
  • ヤマトエンジニアリング(15)
  • SK11(11)
  • アソー(10)
  • ニューマシン(9)
  • CEJN(セイン)(9)
  • 小澤物産(OZC)(8)
  • ジョプラックス(7)
  • NKCカップリング(6)
  • BeHAUS(5)
  • 大塔テック(5)
  • ナスコフィッティング(4)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • 八興(2)
  • TBC(タブチ)(2)
ねじ径
  • 1/4(5)
  • 1/4×1/2(1)
  • 3/8(6)
  • 1/2(52)
  • 1/2×1/4(1)
  • 1/2×3/8(1)
  • 1/2×1/2(4)
  • 1/2×3/4(1)
  • 3/4×1/2(1)
  • 1-1/2(10)
  • 2(7)
  • 2-1/2(5)
  • 10.5(1)
  • 14(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(8)
  • プラグ(4)
使用流体
  • (7)
  • 空気(9)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(33)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(42)
スチール・ステンレス・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63(1)
  • 0.8(8)
  • 0.98(3)
  • 1(20)
  • 1.0(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.5(7)
0.63・0.8・0.98・1・1.0・1.5・2・3・3.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(50)
  • 1,500-10,000円(50)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R  2"  x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
7,320税込8,052
1個
当日出荷
材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)2”エスコ品番EA141A-153使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)52
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
R 1/2" 雄ねじプラグ エスコR 1/2" 雄ねじプラグエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-14
R 1/2" 雄ねじカップリング エスコR 1/2" 雄ねじカップリングエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA140DH-1420型使用圧力1.5
R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-20
R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコR1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)ねじサイズR1/2”最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-4質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12寸法l(mm)47.5エア流量(L/min)1375
R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-21
R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコR1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌) エスコ1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雌)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DR-2穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)55寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコR 1/2"xR 3/8" ニップルエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”エスコ品番EA141AV-358
R 1/2"xR 1/4" ニップル エスコR 1/2"xR 1/4" ニップルエスコ
550税込605
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-357
G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)41最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
雌ねじソケット (油圧用/バルブ付き) エスコ雌ねじソケット (油圧用/バルブ付き)エスコ
950税込1,045
1個
翌々日出荷
オーリング(NBR)。両路開閉型。油圧回路の素早い着脱に便利です。バルブ付き。
材質亜鉛メッキ鋼質量(g)38耐圧(MPa)20取付ねじG1/4”作業温度範囲(℃)-25~125
2- ホースプラグ エスコ2- ホースプラグエスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA462DR-20
10mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製) エスコ10mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2197-10ねじサイズR1/2"
10mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製) エスコ10mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2197-08ねじサイズR1/4"
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコR 1/2"xR 1/2" ニップルエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/2”エスコ品番EA141AV-359
R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコR 1/2"xR 1/2" ニップルエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-29
R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコR 1/2"xR 3/8" ニップルエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-28
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
10mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製) エスコ10mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2197-09ねじサイズR3/8"
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
R 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/ブルー) エスコR 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/ブルー)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2196-09ねじサイズR1/2"
R 1/2"xNPT 1/2" 中間ニップルソケット エスコR 1/2"xNPT 1/2" 中間ニップルソケットエスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-104
R 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコR 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/イエロー)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2196-14ねじサイズR1/2"
R 1/2" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコR 1/2" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-114
R 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコR 1/2" 雄ねじカップリング(エアホース用/レッド)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2196-04ねじサイズR1/2"
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x12.7mm 雄ねじステムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-215タケノコ径(Φmm)12.7
R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x17.5mm 雄ねじステムエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-116使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)17.5
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x12.7mm 雄ねじステムエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-114使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7
R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-113使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)11
R 1/2" 雄ねじソケット(20型/ステンレス) エスコR 1/2" 雄ねじソケット(20型/ステンレス)エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DH-114
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x20.5mm 雄ねじステムエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-218タケノコ径(Φmm)20.5
R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x17.5mm 雄ねじステムエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-217タケノコ径(Φmm)17.5
R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム エスコR 1/2"x20.5mm 雄ねじステムエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)1/2”エスコ品番EA141AS-117使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)20.5
r20特集
おすすめ人気ランキング
カプラー/レバーカップリング