カプラー/レバーカップリング :「h1」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA140DH-15
型40型
使用圧力1.5
適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1”
エスコ品番EA140DH-16
型40型
使用圧力1.5
適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
タケノコ径(Φmm)41
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
ねじサイズG(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-11
質量(g)約70
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)3/8”
エスコ品番EA140DH-13
型20型
使用圧力1.5
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズG(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-15
質量(g)約254
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
ねじサイズG(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-13
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA140DH-14
型20型
使用圧力1.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
タケノコ径(Φmm)34.5
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA140DH-11
型20型
使用圧力1.5
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140CH-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA140DH-12
型20型
使用圧力1.5
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-12
全長(mm)31
質量(g)約13
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
1袋(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17
質量(g)30
アズワン品番65-2110-54
ねじサイズM14
1本
¥355
税込¥391
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19
質量(g)36
アズワン品番65-2110-55
ねじサイズM16
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14
質量(g)22
アズワン品番65-2110-53
ねじサイズM12
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12
質量(g)18
適合チューブ外径(Φmm)6
アズワン品番65-2110-52
ねじサイズM10
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。