カプラー/レバーカップリング :「l2」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズG1/4"
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
985 税込1,084
欠品中

ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA425DL-2
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

1個
985 税込1,084
翌日出荷

1個
985 税込1,084
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-02 ねじサイズR1/4"
1個
985 税込1,084
翌日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
7,380 税込8,118
翌日出荷

材質真鍮 使用圧力(MPa)3.45以下 適合ホース内径(Φmm)16 アズワン品番64-2197-55
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質真鍮 使用圧力(MPa)3.45以下 適合ホース内径(Φmm)14 アズワン品番64-2197-54
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質真鍮 使用圧力(MPa)3.45以下 適合ホース内径(Φmm)10.5 アズワン品番64-2197-52
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17 質量(g)30 アズワン品番65-2110-54 ねじサイズM14
1本
355 税込391
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19 質量(g)36 アズワン品番65-2110-55 ねじサイズM16
1本
430 税込473
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14 質量(g)22 アズワン品番65-2110-53 ねじサイズM12
1本
300 税込330
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12 質量(g)18 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番65-2110-52 ねじサイズM10
1本
260 税込286
翌日出荷