絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)
  • モノタロウ(26)
  • 日東工器(88)
  • 千代田通商(58)
  • エスコ(33)
  • CEJN(セイン)(18)
  • アソー(14)
  • ニューマシン(12)
  • SK11(11)
  • ジョプラックス(9)
  • NKCカップリング(7)
  • BeHAUS(5)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ダイセン(2)
  • フルネスジャパン(2)
  • 八興(1)
  • WIZ'A(1)
取り付け形状
取り付け形状
その他(1)
取り付け形状
メネジ取付用(12)
ねじ径
  • 1/2(12)
  • 2(3)
  • c1 1/2(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(20)
  • プラグ(19)
使用流体
  • ガス(1)
  • (11)
  • (11)
  • 空気(15)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(11)
  • 黄銅(真鍮)(10)
スチール・ステンレス・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
  • 1.5(16)
  • 2(14)
  • 2.3(5)
  • 3(10)
  • 4(3)
  • 4.5(5)
  • 5(3)
  • 6.5(4)
  • 7.5(7)
  • 10(5)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20.5(3)
  • 26.5(1)
  • 31(3)
1・1.5・2・2.3・3・4・4.5・5・6.5・7.5・10・14・18・20.5・26.5・31
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「RC2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
419税込461
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング TLタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用) NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ/S・P-Vタイプ(真空用)NAC(長堀工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
【SPタイプ】ソケットプラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のクイックカップリングです。分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。【SP-Vタイプ(真空用)】高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング SHタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング SHタイプNAC(長堀工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)適合流体水、作動油、高圧ガス最高使用圧力(MPa)20.5MPa最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa付属品ダストカバー使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE NAC(長堀工業)クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPENAC(長堀工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。
シリーズSPE材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP NAC(長堀工業)クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHPNAC(長堀工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)シリーズHP材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTLNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
899税込989
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CATNAC(長堀工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
869税込956
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
479税込527
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス
クイックカップリング SPEタイプ(大流量型) NAC(長堀工業)クイックカップリング SPEタイプ(大流量型)NAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。低圧損化により大流量化を実現しました。従来のSPタイプと互換性があります。
適合流体空気、水、作動油 他取り付け形状ソケット、プラグ共メネジのみ使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V NAC(長堀工業)クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-VNAC(長堀工業)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
シリーズS・P-V材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPNAC(長堀工業)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
シリーズS・P
クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH NAC(長堀工業)クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSHNAC(長堀工業)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304)シリーズSH材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5最高衝撃圧力(MPa)31
crc特集
おすすめ人気ランキング
カプラー/レバーカップリング