カプラー/レバーカップリング :「22pm」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL20系型、YNL型
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)