カプラー/レバーカップリング :「エアー 接続口径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形シリンダなどの結露対策に新しいご提案!配管途中に挟み込むだけの簡単取付けで結露対策ができます。
質量(g)4.5
取付方式クイック継手ミニタイプΦ4直接挿し込み
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
給油不要
配管接続口径Φ4(クイック継手ミニタイプ専用)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。