鋼鉄製 片バルブタイプ プラグアソー4日以内出荷から5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
SUS304製 ノーバルブタイプ プラグアソー5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-15~180
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグアソー5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-20~80
真鍮製 片バルブタイプ ソケットアソー5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
SUS304製 片バルブタイプ プラグアソー5日以内出荷から9日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
SUS304製 ノーバルブタイプ ソケットアソー5日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)バイトン使用温度(℃)-15~180
真鍮製 片バルブタイプ プラグアソー5日以内出荷から6日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造片路開閉型使用温度(℃)-20~80
SUS304製 片バルブタイプ ソケットアソー5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質SUS304製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
鋼鉄製 片バルブタイプ ソケットアソー5日以内出荷
流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
真鍮製 ノーバルブタイプ ソケットアソー5日以内出荷から8日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグソケットバルブ構造両路開放型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3