カプラー/レバーカップリング :「エア」の検索結果
関連キーワード
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)鉄
使用流体空気
ねじサイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
ソケットorプラグプラグ
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-20~60
屈曲角度(°)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)鉄
使用流体空気
ねじサイズG1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
ソケットorプラグプラグ
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-20~60
屈曲角度(°)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。
使用温度(℃)-5~+60
最高圧力(MPa)3
適合流体空気
分岐数2
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。
ソケットorプラグソケット
仕様ワンタッチ式
材質(本体)アルミニウム
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ホース接続用
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
¥859
税込¥945
翌日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
質量(g)86
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)53
寸法D(Φmm)25
寸法H2(mm)16
寸法F(Φmm)5.7
耐圧力(MPa)2.0
適合ホース6.5×10.0
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。
用途エアー配管やエアー工具の接続。
材質特殊鋼
取り付け形状オネジ
機能ロック機能付
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR
全長(mm)60
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG1/4
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)65
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8
適合流体空気
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
適合R1/4
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)50
寸法D(Φmm)25
寸法F(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
質量(g)78
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)67
寸法D(Φmm)25
寸法C(Φmm)9
寸法F(Φmm)5
耐圧力(MPa)2.0
適合ホース1/4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)鉄
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
質量(g)106
使用温度範囲(℃)-20~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
屈曲角度(°)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
適合Rc1/4
質量(g)81
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)46
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)62
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4
ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0
適合流体空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-UO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)54
寸法D(mm)89
寸法B(mm)44
寸法C(mm)26
寸法W(mm)109
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)66
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8
ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5
適合流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
高圧エア専用です。
トラスコ品番545-0614
材質鋼鉄
取り付け形状めねじ取付用
使用流体空気
相手側取付サイズRc1/4左ネジ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
材質(本体)アルミ
ソケットorプラグソケット
適合常圧・高圧兼用
耐荷重(kg)約3
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式PO1
材質(本体)鉄鋼
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)38.5
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)55.7
寸法C(mm)40
寸法W(mm)69.7
使用流体空気
寸法E(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数2
ソケット形状ワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO4
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)395
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)63
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)40
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)60
分岐数4
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式POR1
材質(本体)鉄鋼
質量(g)355
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)38
寸法D(Φmm)25
寸法B(mm)51.7
寸法C(mm)50.5
寸法W(mm)77
使用流体空気
寸法E(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数2
ソケット形状ワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)307
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)56
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)29
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)53
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
分岐数2
アダプタタイプミニエス型
使用流体空気
寸法D(Φmm)18.5
寸法F(Φmm)6
材質(本体)鉄鋼、アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-20~60
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント
型式2HJ-MP
材質(本体)鉄鋼
質量(g)87
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法H(mm)19
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)69
寸法D(Φmm)21
使用流体空気
プラグ常圧プラグ
寸法A2(mm)39
寸法A3(mm)31
寸法F(Φmm)7.5
寸法S(Φmm)22
材質(ゴム)NBR
ねじサイズR 1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気
ねじサイズG1/4
材質(本体)鉄、真鍮C3604
質量(g)69
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(シール)ニトリルゴム
表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)1
止め輪SUS304
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2つの関節が360°旋回します。全方位90°屈曲が可能です。
トラスコ品番356-9540
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
取付サイズG1/4
相手側取付サイズG1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
使用温度範囲(℃)-5~60
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ゴム)NBR
ダイフローソケットがマニホールドになって登場!
ダイフロー部分で360度回転可能。
さらに本体も個々に360℃回転可能に!
分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途ダイフローソケット、マニホールド
型式DF-U3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)64
寸法D(mm)89
寸法B(mm)54
寸法C(mm)26
寸法W(mm)109
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数3
1個
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-5~60
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気
ねじサイズG1/4
材質(本体)鉄、真鍮C3604
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(シール)ニトリルゴム
表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)1
止め輪SUS304
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-5~60
ダイフローソケットがマニホールドになって登場!
ダイフロー部分で360度回転可能。
分岐時でも圧力・流量の損失を最大限削減し、無駄なく供給できます。
用途ダイフローソケット、マニホールド
型式PDF-1
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)265
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)91
寸法D(mm)43
寸法B(mm)71
寸法C(mm)35
寸法W(mm)65
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数2
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
寸法H(mm)19
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-5~60
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。