カプラー/レバーカップリング :「エアースイベル」の検索結果
関連キーワード
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。