カプラー/レバーカップリング :「スイベル」の検索結果
関連キーワード
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気
ねじサイズG1/4
材質(本体)鉄、真鍮C3604
質量(g)69
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(シール)ニトリルゴム
表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)1
止め輪SUS304
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気
ねじサイズG1/4
材質(本体)鉄、真鍮C3604
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(シール)ニトリルゴム
表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)1
止め輪SUS304
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム
材質ゴムカバー:特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。