カプラー/レバーカップリング :「タケノコ 配管 寸法」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
質量(g)78
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)67
寸法D(Φmm)25
寸法C(Φmm)9
寸法F(Φmm)5
耐圧力(MPa)2.0
適合ホース1/4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。