45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番158-4103 質量(g)308 使用温度範囲(℃)-5~60 接続プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)鋼鉄 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 種別ソケット
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式 種別ニップル
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)ブラス(真鍮) 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 種別ソケット 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR(ニトリルゴム)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

一般的なカップリングに使用出来ます。
用途エア工具などの着脱(カップリング)用 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5~60
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0030 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R3/8 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。 材質(本体)鋼鉄 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 形状フリーアソグルソケット 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法C(mm)21 寸法B(Φmm)25 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60 材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2 トラスコ品番158-4090 材質(本体)鋼鉄 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続プラグ 接続:プラグ 使用流体空気 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 流体温度(℃)-5~60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0020 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/2 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。 トラスコ品番267-5998 材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0012 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/4 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

千代田通商CHSソケット
Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
用途エア工具などの着脱用 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 使用圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5~60
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガフロー(Xパージ付) 千代田通商 動画あり
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-5~60 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 接続ねじ1/2 寸法B(mm)92.5 寸法C(mm)30 接続方式ワンタッチ式 寸法P(mm)38 使用流体圧縮空気 材質(Oリング)ニトリルゴム 接続ねじ種類Rc
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商 動画あり
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)-5~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2926 形状ニップル 質量(g)22.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)37 寸法A(mm)43 二面幅H(mm)14 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2928 形状ニップル 質量(g)24.3 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)38 寸法B(mm)16 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類Rc
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズM8X1.25 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2396 形状ニップル 質量(g)6.6 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)15.5 寸法A(mm)21.5 二面幅H(mm)12 接続ねじ種類M
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2927 形状ソケット 質量(g)59.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)50 寸法A(mm)56 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-3006 形状ソケット 質量(g)65.4 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)55.5 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-4449 形状ニップル 質量(g)39.4 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)46 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
479 税込527
翌々日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-3007 形状ニップル 質量(g)28.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2397 形状ソケット 質量(g)27.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)11 ホース内径(Φmm)4 寸法C(Φmm)15 ホース外径(Φmm)6 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)12
1個
699 税込769
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-4448 形状ソケット 質量(g)72.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6.5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)10 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2935 形状ニップル 質量(g)40.7 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)42 寸法B(mm)20 二面幅H(mm)21 接続ねじ種類Rc
1個
339 税込373
翌々日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2931 形状ニップル 質量(g)37.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)38.6 寸法A(mm)45 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
299 税込329
翌日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2925 形状ニップル 質量(g)18.7 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)36 寸法A(mm)40 二面幅H(mm)14 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2929 形状ニップル 質量(g)18.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)34 寸法B(mm)12 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類G
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2930 形状ソケット 質量(g)68.3 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)56 寸法B(mm)20 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2932 形状ソケット 質量(g)73.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)53.6 寸法A(mm)60 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2921 形状ソケット 質量(g)63.5 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)53.5 寸法B(mm)11 ホース内径(Φmm)4 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)6 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番292-5761 質量(g)33 使用温度範囲-5~60℃ ホース寸法(内径×外径)(mm)(相手側)5.0×8
1個
359 税込395
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2924 形状ニップル 質量(g)39.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)46 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6.5 ホース外径(Φmm)10 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
489 税込538
翌日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2933 形状ソケット 質量(g)83.6 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)60 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)19 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷