カプラー/レバーカップリング :「エアホース 流量調節」の検索結果
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
トラスコ品番292-5770
質量(g)50.3
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。