カプラー/レバーカップリング :「エアー カプラ ねじ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般的なカップリングに使用出来ます。
用途エア工具などの着脱(カップリング)用
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0030
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R3/8
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0012
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/4
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0020
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/2
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 回転式
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~60
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
トラスコ品番292-5770
質量(g)50.3
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。
材質(本体)鋼鉄
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
形状フリーアソグルソケット
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法C(mm)21
寸法B(Φmm)25
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
用途エア工具などの着脱用
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-5~60
接続ねじ種類R
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
接続口径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1.5
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60
フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。
使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。
無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
接続ねじ1/2
寸法B(mm)92.5
寸法C(mm)30
接続方式ワンタッチ式
寸法P(mm)38
使用流体圧縮空気
材質(Oリング)ニトリルゴム
接続ねじ種類Rc
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2926
形状ニップル
質量(g)22.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)37
寸法A(mm)43
二面幅H(mm)14
接続ねじ種類R
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2928
形状ニップル
質量(g)24.3
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)38
寸法B(mm)16
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類Rc
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2927
形状ソケット
質量(g)59.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)50
寸法A(mm)56
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類R
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-4449
形状ニップル
質量(g)39.4
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)46
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)9
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)16
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-4448
形状ソケット
質量(g)72.2
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)57.5
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6.5
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)10
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズM8X1.25
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2396
形状ニップル
質量(g)6.6
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)15.5
寸法A(mm)21.5
二面幅H(mm)12
接続ねじ種類M
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-3007
形状ニップル
質量(g)28.9
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)44
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)14
二面幅H2(mm)14
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2930
形状ソケット
質量(g)68.3
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)56
寸法B(mm)20
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2397
形状ソケット
質量(g)27.2
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)11
ホース内径(Φmm)4
寸法C(Φmm)15
ホース外径(Φmm)6
二面幅H1(mm)12
二面幅H2(mm)12
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-3006
形状ソケット
質量(g)65.4
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)55.5
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2931
形状ニップル
質量(g)37.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)38.6
寸法A(mm)45
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類R
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2925
形状ニップル
質量(g)18.7
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)36
寸法A(mm)40
二面幅H(mm)14
接続ねじ種類R
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2929
形状ニップル
質量(g)18.9
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)34
寸法B(mm)12
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類G
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2932
形状ソケット
質量(g)73.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法L(mm)53.6
寸法A(mm)60
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類R
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2433
形状ソケット
質量(g)37.7
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)57.5
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)9
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)17
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2458
形状ソケット
質量(g)34.1
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)55.5
寸法B(mm)15
ホース内径(Φmm)5
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)8
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)14
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2921
形状ソケット
質量(g)63.5
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)53.5
寸法B(mm)11
ホース内径(Φmm)4
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)6
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2935
形状ニップル
質量(g)40.7
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)42
寸法B(mm)20
二面幅H(mm)21
接続ねじ種類Rc
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ3/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2933
形状ソケット
質量(g)83.6
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)60
寸法B(mm)23
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)19
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2922
形状ソケット
質量(g)72.6
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)57.5
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)9
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
トラスコ品番808-2924
形状ニップル
質量(g)39.9
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)46
寸法B(mm)17.5
ホース内径(Φmm)6.5
ホース外径(Φmm)10
二面幅H1(mm)17
二面幅H2(mm)16
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2923
形状ソケット
質量(g)91
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)63
寸法B(mm)20
ホース内径(Φmm)8
寸法C(Φmm)19
ホース外径(Φmm)12
二面幅H1(mm)19
二面幅H2(mm)19
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。