絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(27)
  • 日東工器(109)
  • エスコ(103)
  • NAC(長堀工業)(31)
  • ヤマトエンジニアリング(15)
  • SK11(11)
  • アソー(10)
  • ニューマシン(9)
  • CEJN(セイン)(9)
  • 小澤物産(OZC)(8)
  • ジョプラックス(7)
  • NKCカップリング(6)
  • BeHAUS(5)
  • 大塔テック(5)
  • ナスコフィッティング(4)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • 八興(2)
  • TBC(タブチ)(2)
ねじ径
  • 1/8(4)
  • 1/4(12)
  • 3/8(12)
  • 1/2(9)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 空気(2)
材質
  • アルミ(2)
アルミ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(4)
1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリージョイント2 2WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/2千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)93寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)79寸法F(mm)40寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)356.4トラスコ品番808-3299
フリージョイント2 4WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/2千代田通商
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)145寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)131寸法F(mm)40寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)579.6トラスコ品番808-3556
フリージョイント2 5WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/2千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)171寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)157寸法F(mm)40寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)690.4トラスコ品番808-3631
フリージョイント2 3WAY R1/2 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/2千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8ねじ径T3Rc1/2寸法A(mm)119寸法B(mm)52寸法C(mm)49寸法E(mm)105寸法F(mm)40寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法P(mm)26寸法Q(Φmm)6.5質量(g)464.6トラスコ品番808-3431
CHSカップリングニップル R1/2 千代田通商CHSカップリングニップル R1/2千代田通商
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番158-4081RoHS指令(10物質対応)対応
メガフロー手動パージタイプ R1/2 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R1/2千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR1/2寸法A(mm)92.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)84.2寸法R(mm)40.5質量(g)282トラスコ品番808-2401
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2 千代田通商メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えますワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント2 2WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/8千代田通商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)73寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)59寸法F(mm)34寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)138.4トラスコ品番808-3296
フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/4千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)81寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)67寸法F(mm)34寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)207.2トラスコ品番808-3297
フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 2WAY R3/8千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)85寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)71寸法F(mm)40寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3298
フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/8千代田通商
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)90寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)76寸法F(mm)34寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)172.8トラスコ品番808-3428
フリージョイント2 4WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/8千代田通商
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)107寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)93寸法F(mm)34寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)209.4トラスコ品番808-3553
フリージョイント2 5WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 5WAY R3/8千代田通商
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)154寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)140寸法F(mm)40寸法J(mm)140寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)535.2トラスコ品番808-3630
フリージョイント2 3WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/4千代田通商
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)102寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)88寸法F(mm)34寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3429
フリージョイント2 5WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/4千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)144寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)130寸法F(mm)34寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)400.4トラスコ品番808-3629
フリージョイント2 4WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/4千代田通商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)123寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)109寸法F(mm)34寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)336トラスコ品番808-3554
フリージョイント2 3WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 3WAY R3/8千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)108寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)94寸法F(mm)40寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)362.6トラスコ品番808-3430
フリージョイント2 4WAY R3/8 千代田通商フリージョイント2 4WAY R3/8千代田通商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8寸法A(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法E(mm)117寸法F(mm)40寸法J(mm)117寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)23寸法Q(Φmm)6.5質量(g)445.4トラスコ品番808-3555
フリージョイント2 5WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/8千代田通商
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)124寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)110寸法F(mm)34寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)241.8トラスコ品番808-3628
エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング千代田通商(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60
エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット 千代田通商エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット種別ソケット
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8 千代田通商フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8千代田通商
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
種類フリーアングル二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)57.8質量(g)62トラスコ品番808-3413
フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8 千代田通商フリーアングルFMタイプ Rc3/8・R3/8千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類フリーアングル二面幅H1(mm)21二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)59.3寸法B(mm)19.5寸法L(mm)52.9質量(g)76トラスコ品番808-3412
r20特集
おすすめ人気ランキング
カプラー/レバーカップリング