カプラー/レバーカップリング :「m4」の検索結果
関連キーワード
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)12
二面幅H(mm)26
ねじ径T1Rc1/2
ねじ径T2Rc3/8
寸法A(mm)171
寸法B(mm)52
寸法C(mm)56.9
寸法E(mm)157
寸法F(mm)40
寸法J(mm)161
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法M(mm)33
寸法N(mm)24
寸法P(mm)26
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)744
トラスコ品番808-3647
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)12
二面幅H(mm)26
ねじ径T1Rc1/2
ねじ径T2Rc3/8
寸法A(mm)145
寸法B(mm)52
寸法C(mm)56.9
寸法E(mm)131
寸法F(mm)40
寸法J(mm)135
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法M(mm)33
寸法N(mm)24
寸法P(mm)26
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)618.2
トラスコ品番808-3572
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)10
寸法B(mm)52
寸法F(mm)40
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法Q(Φmm)6.5
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)10
寸法B(mm)52
寸法F(mm)40
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法Q(Φmm)6.5
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)12
二面幅H(mm)26
ねじ径T1Rc1/2
ねじ径T2Rc3/8
寸法A(mm)93
寸法B(mm)52
寸法C(mm)56.9
寸法E(mm)79
寸法F(mm)40
寸法J(mm)83
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法M(mm)33
寸法N(mm)24
寸法P(mm)26
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)369.4
トラスコ品番808-3315
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)10
寸法B(mm)52
寸法F(mm)40
寸法K(mm)2
寸法L(mm)21
寸法Q(Φmm)6.5
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)鋼鉄
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-5~60
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
種別ソケット
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-5~60
接続ねじ種類R
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
種類カプラ
二面幅H(mm)22
ねじ径TR1/2
寸法A(mm)92.2
寸法B(mm)53.7
寸法C(Φmm)28
寸法D(mm)28.5
寸法L(mm)84.2
寸法R(mm)40.5
質量(g)282
トラスコ品番808-2401
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管
トラスコ品番342-0020
材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム
ねじ径R1/2
使用圧力(MPa)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
種類フリージョイント
適合チューブ外径(Φmm)4
二面幅H(mm)17
ねじ径T1Rc1/4
ねじ径T2Rc1/8
寸法A(mm)90
寸法B(mm)46
寸法C(mm)43.1
寸法E(mm)76
寸法F(mm)34
寸法J(mm)76
寸法K(mm)2
寸法L(mm)18
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)18.5
寸法P(mm)17
寸法Q(Φmm)6.5
質量(g)211
トラスコ品番808-3440
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。