絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • SK11(32)
  • ダイセン(5)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • I・Field(アイ・フィールド)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~7.5(1)
  • 1(2)
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
ソケットorプラグ
  • ソケット(1)
  • プラグ(2)
使用流体
  • ガス(1)
  • (3)
  • 真空(1)
  • 空気(3)
ガス・水・真空・空気
材質
  • ステンレス(3)
ステンレス
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「エア配管継ぎ手」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用) 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)日東工器
7,898税込8,688
1個
当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス使用圧力(MPa)0 ~ 7.5材質(本体)ステンレス取り付け形状Rc1/4(めねじ)ソケットorプラグプラグ(おす)仕様真空向け適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ付材質(シール)クロロプレンゴム
カプラー/レバーカップリング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら