カプラー/レバーカップリング :「両端めねじ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷