カプラー/レバーカップリング :「分岐配管」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
寸法A(mm)28.8
寸法B(mm)23
寸法C(mm)16
寸法E(mm)15
寸法H(mm)四角16
寸法L1(mm)31
寸法T(mm)2-Rc1/8
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
流体空気
形式2分岐配管用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
トラスコ品番169-9067
サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2
質量(g)73
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状-
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
形式5分岐配管用
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)238
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
複数の空気取出方向が360°自由自在。
低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)亜鉛合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造片路開閉型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。
1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途低圧用
分岐数3
サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)
材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)
質量(g)1090
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状3分岐配管用
バルブ構造片路開閉型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。