6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 材質(本体)アルミニウム合金 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。
ノズル口径(Φmm)0.8 定格時間(分)30 定格圧力範囲(kPa)200 吐出空気量(L/min)8
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け 適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 ~ 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷