カプラー/レバーカップリング :「油圧 配管」の検索結果
関連キーワード
素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去
適合流体作動油
使用圧力(MPa)0~35
材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)
取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度(℃)-5~80
ドレン排出口Rc1/8(めねじ)
素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去
適合流体作動油
取付サイズ1/4
使用圧力(MPa)0~35
材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)
取り付け形状オネジ取付用
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度(℃)-5~80
ドレン排出口チューブサイズ 外径Φ8mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。