56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール)ふっ素ゴム 使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別中圧・汎用型 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金 流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金 流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグプラグ 材質(本体)鋼鉄 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ソケット用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa)2.7
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)