ダスターカプラ(ソケット)日東工器当日出荷から6日以内出荷
ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3