絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • エスコ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 小澤物産(OZC)(1)
  • フルネスジャパン(1)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(4)
ねじ径
  • 1/8(8)
  • 1/4(9)
  • 3/8(7)
  • 1/2(7)
  • 3/4(7)
  • 1(7)
  • 1 1/4(1)
  • 1 1/2(1)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • c1 1/4(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(4)
  • プラグ(4)
使用流体
  • ガス(5)
  • (7)
  • (4)
  • 空気(7)
  • 蒸気(3)
  • 薬品(3)
材質
  • ステンレス(10)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ステンレス・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 7.5(3)
0.2・1・1.5・2・3・3.5・4.5・5・7.5
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「EPDM」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)日東工器
1,198税込1,318
1個
当日出荷から39日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)日東工器
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)日東工器(1件のレビュー)
3,480税込3,828
1個
当日出荷から35日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)日東工器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレスソケットorプラグプラグ種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器ゼロスピルカプラ プラグ日東工器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から41日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器ゼロスピルカプラ ソケット日東工器
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から90日以内出荷
セミコンカプラ 日東工器セミコンカプラ日東工器
3,990税込4,389
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用) 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)日東工器
7,898税込8,688
1個
当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
サニタリーカプラ 日東工器サニタリーカプラ日東工器(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトカプラ 日東工器コンパクトカプラ日東工器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
カプラー/レバーカップリング