カプラー/レバーカップリング :「内径6mm~20mm」の検索結果
関連キーワード
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-22
全長(mm)34
質量(g)約16
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。