カプラー/レバーカップリング :「取り出し口」の検索結果
関連キーワード
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。
トラスコ品番682-9229
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体空気
相手側取付サイズG1/2メネジ
分岐数拡張用
1個
¥5,798
税込¥6,378
34日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。