金型カプラ(大流量タイプ) SM型日東工器当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9755質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
金型カプラ(大流量タイプ) SF型日東工器当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR3/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9739質量(g)87使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)日東工器翌日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番777-9712質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)日東工器当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3