44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ無 最小曲げ半径(mm)135 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型 エアホース仕様エア用ゴムホース
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.54MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.52MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ステンレススチール SST[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型コンプレッサーの取り出し口等に最適です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質(本体)鋼鉄、(シール)NBR 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズG(PF)1/4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.54MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

10-315-2244 シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン) 動画あり
ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。 トラスコ品番148-7635 材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)129 使用温度範囲(℃)-20~100 取り付け形状めねじ取付用 最高使用圧力(MPa)1.6 接続部ねじG3/8メネジ 使用流体空気 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 相手側取付サイズG3/8オネジ
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

カムロック カプラー ホースシャンク ステンレススチール SST[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグプラグ 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク ステンレススチール SST[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムロック カプラー ダストキャップ ステンレススチール SST[634-B] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質【継手本体】SCS14 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(1.0MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 材質本体:ポリプロピレン、ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304 使用温度範囲(℃)23~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 耐圧力(MPa)耐圧使用不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ3/8 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
939 税込1,033
当日出荷

カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(1.0MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ1/4 タケノコ外径(Φmm)9
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。
用途エア用ゴムホース。 全長(mm)310 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2) 最小曲げ半径(mm)135 空気取入口(プラグ)3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2) 適合流体空気
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ ブロンズ BR[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.52MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-ET] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 材質【継手本体】SCS14 使用流体空気、水(工業用水)、油 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(1.0MB)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ブロンズ BR[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.54MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ブロンズ BR[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 使用流体空気、水(工業用水)、油 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB) 法規制RoHS2修正規制適合 取扱説明書(1.0MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク(細) ステンレススチール SST[633-CT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ BR[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(1.0MB)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムロック カプラー ダストキャップ ブロンズ BR[634-B] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手 取扱説明書(1.0MB)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)