170件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。100W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 入数1個 ビーム角度(°)広角35
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

長さ(mm)132 定格電圧(V)110 口金E26 電球形状ハロゲン 色温度(K)2850 ビーム角(度)30(中角) 入数(個)20 平均寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン
1箱(20個)
31,980 税込35,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)15 消費電力(W)150 口金GZ6.35 色温度(K)3000 ランプ寿命50時間 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1箱(3個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1箱(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角150W形 E11
RoHS
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)135 タイプ中角 消費電力(W)100 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ150W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

全長(mm)50 電圧(V)12 口金BA15d 定格寿命(時間)3000 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 直径(mm)70.5 電球の種類ハロゲン
1箱(7個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9 電圧(V)110 クリア 全長(mm)43 消費電力(W)60 バルブ径(Φmm)13 寿命約2000時間 電球の種類ハロゲン
1個
816 税込898
3日以内出荷

ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)75 定格電圧(V)12 クリア 全長(mm)44 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)12
1個
1,233 税込1,356
6日以内出荷

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角(度)(広角)35
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付
全長(mm)62 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(狭角)10 電球の種類ハロゲン
1個
3,704 税込4,074
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
その他UVカットガラス使用 種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3 口金E11 全光束(Lm)730 定格入力電圧(V)110 ビームの開き(°)35(広配光) 定格寿命(時間)3000 定格ランプ電力(W)50(75形) 色温度(K)3000 中心光度(cd)1500 ミラー外径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

定格3V、2W 名称MS-H球 連続使用時間40H 使用機器メディコスポット MS-H 入数(個)1ケース2入り
1ケース(2個)
8,598 税込9,458
8日以内出荷

LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分調色 消費電力(W)6.4 定格電圧(V)100 口金E11 全光束(Lm)380 定格寿命(時間)40000 色温度(K)1800~2600 Ra93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形
種別130W形(中角) 消費電力(W)80 口金E11 本体質量(g)110 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)3000 直径×長さL(Φmm×mm)70×78
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ
新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162458 アズワン品番67-4832-33
1個
5,090 税込5,599
13日以内出荷

仕様●電力(V):24●ワット数(W):70●コード番号:119-0162481 アズワン品番67-4832-51
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162470 アズワン品番67-4832-42
1個
8,198 税込9,018
13日以内出荷

仕様●電力(V):6●ワット数(W):10●コード番号:119-0162477 アズワン品番67-4832-48
1個
3,598 税込3,958
13日以内出荷

寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6 電圧(V)110 口金R7S(RX7S) 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)2000 周波数50/60Hz 最大消費電力(W)300 色温度(K)3000 設置場所屋内 光色電球色 間隔(mm)極間:114.2 演色指数(Ra)100
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28R
三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウトドア、停電時にも最適です。2つのロータリースイッチにより、ホワイトライトとレッドライトの明るさを無段階に調節できます。360°回転するハンドルで全方位照射可能です。ランタンのハンドルにはマグネットが付いており、金属面に取り付け可能です。USB Type-C充電ポートには充電表示と低電圧警告機能が搭載されており、管理がしやすいです。USB-AおよびUSB-C充電ポートは、パワーバンクとして使用可能です。360度回転式ハンドルで、全方向への照射が可能です。マグネットがついているため、ハンドルを金属面に取り付けることが可能です。デュアルロータリースイッチで明るさと色温度を自由に調整可能です。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。アウトドア・夜間・庫内など暗所での作業に。災害備蓄品として。 付属品USBType-C充電ケーブル、キーチェーン トラスコ品番595-2962 幅(mm)100 高さ(mm)97 タイプ充電式(USBType-Cポート) 奥行(mm)41 電源5V/9V/12V 光源色白色・赤色 充電時間(時間)約4 明るさ(Lm)明るさ/点灯時間:2000lm/約9時間(白色ライトHIGH)、1000lm/約10時間(白色ライトMED)、10lm/約360時間(白色ライトLOW)、9lm/約170時間(赤色ライトCONSTANT)、9lm/約340時間(赤色ライトFLASH)
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 口金GZ4 全光束(Lm)610 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 口金EZ10 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 全光束(Lm)610 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)35 最大光度(cd)1500 入数1個 ビーム角度(°)広角30
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。130W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 入数1個 ビーム角度(°)狭角10
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金EZ10 全光束(Lm)980 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 入数1個
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)。省電力タイプ。150W形(メーカー比)。光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
全長(mm)78 消費電力(W)100 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)1620 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 最大光度(cd)3200 入数1個 ビーム角度(°)広角35
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60 消費電力(W)50 定格電圧(V)12 口金GU5.3 全光束(Lm)980 定格寿命(時間)約4000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)50 最大光度(cd)4800 入数1個 ビーム角度(°)中角20
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

電圧(V)24 消費電力(W)100 口金GY6.35 色温度(K)3300 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)2800 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

電圧(V)230 消費電力(W)25 口金G9 色温度(K)2700 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)260 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)60 口金GY6.35 色温度(K)3000 ランプ寿命4000時間 演色指数(Ra)100 定格光束(Lm)1650 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)30 口金G6.35 色温度(K)3300 ランプ寿命50時間 定格光束(Lm)750 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)100 口金GZ6.35 色温度(K)3200 ランプ寿命50時間 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

電圧(V)6 消費電力(W)10 口金PG22 色温度(K)3050 ランプ寿命300時間 定格光束(Lm)150 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電圧(V)12 消費電力(W)100 口金GZ6.35 色温度(K)3200 ランプ寿命60時間 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(1個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

電圧(V)230 消費電力(W)25 口金G9 色温度(K)2700 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)260 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形狭角
RoHS
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ狭角 消費電力(W)50 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)730 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 中心光度(cd)5900 明るさ75W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

『電球』には他にこんなカテゴリがあります