絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(364)
  • ミツヤ(265)
  • 馬印(170)
  • ナカバヤシ(168)
  • 万丈(159)
  • TRUSCO(120)
  • MagX(マグエックス)(106)
  • ベロス(96)
  • コクヨ(85)
  • SONIC(ソニック)[文具](84)
  • ベルク(71)
  • イワタ(67)
  • (65)
  • Kenko(ケンコートキナー)(59)
  • クラウン[事務用品](55)
  • LION (ライオン事務器)(49)
  • サンケーキコム(41)
  • スモール・プラネット(36)
  • LEC(レック)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
1,998税込2,198
1パック(1組)
当日出荷から4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
マグネットテープ ECLIPSEマグネットテープECLIPSE
689税込758特価
1パック(1組)
当日出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
幅(mm)13厚さ(mm)0.5長さ(m)1質量(kg)0.027最高使用温度(℃)80磁力28g/cm2
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
3,398税込3,738
1パック
4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
長さ(m)10最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
ネオジムシャローポット フック付 白 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付 白ECLIPSE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
白く塗装されたマイルド鋼製です。
用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
1,998税込2,198
1パック(5枚)
4日以内出荷
幅(mm)150厚さ(mm)0.75質量(kg)0.071長さ(m)タイル:0.15仕上裏面粘着剤付磁力44g/cm2
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
1,598税込1,758
1パックほか
4日以内出荷から15日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
フェライトシャローポット フック付 ECLIPSEフェライトシャローポット フック付ECLIPSE
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
フェライトポット フック付 ECLIPSEフェライトポット フック付ECLIPSE
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装
用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
ネオジムシャローポット フック付 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付ECLIPSE
18,980税込20,878
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80フック固定
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
69,980税込76,978
1枚
4日以内出荷から92日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。 フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
掲示用品