6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
  • フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    1セット
    欠品中
    フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
    用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
  • フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。
  • フィルターホルダー 25SS型セット 吸引瓶なし 三商

    フィルターホルダー 25SS型セット 吸引瓶なし

    三商
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ステンレスサポートスクリーンタイプ。
    適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
  • フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし 三商

    フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし

    三商
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
    仕様ガラスフィルター規格:G-2適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25ファネル容量(mL)15
  • SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    35,980税込39,578
    1セット
    32日以内出荷から64日以内出荷
    フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。

フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス製フィルターホルダー