絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 12.5
  • 0.2(1)
  • 0.28(2)
  • 0.5(1)
  • 0.65(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.9(2)
  • 6(2)
  • 7.2(2)
  • 7.6(3)
  • 9.7(2)
  • 10(3)
  • 40(6)
  • 45.3(5)
  • 113(4)
  • 530(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルターユニットとは薬品や液体をろ過減菌にし、除粒子ろ過などに使用されています。シリンジフィルターやボトルトップフィルタ、組織培養フィルターなど種類は様々です。また遠心式ろ過フィルターユニットは液体から微粒子を取り除くためや、水溶液や有機液体からタンパク質や脂質の除去に使用され、使い捨てのフィルターです。無粒子水や無菌水の作製・培地、試薬、染色液など各種液体のろ過減菌などが主な用途となっています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
タンク付ステンレスホルダー ADVANTECタンク付ステンレスホルダーADVANTEC
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスガスラインホルダー ADVANTECステンレスガスラインホルダーADVANTEC
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)
実験研究用フィルターユニット