絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- sartorius(ザルトリウス)(11)
- ADVANTEC(9)
- ヤマト科学(2)
- 三商(2)
- セムコーポレーション(2)
- アズワン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TOFCO(1)
- 環境テクノス(1)
- ケニス(1)
特価

イオン交換水製造カートリッジ Milli-DI
Merck(メルクミリポア)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷水道水につなぐだけで、イオン交換水が製造できます。 電池式駆動ですので、設置場所を選びません。仕様比抵抗値:1MΩ・cm以上、供給水:水道水、4~35℃、水圧:0.1~4.0MPa寸法(mm)270×170×270(カートリッジを除く)電源006P(9V)電池(付属)採水量(L/min)0.5~0.7使用の目安5L/日以下除去方式活性炭、イオン交換、0.5μmデプスフィルタ
純水・超純水製造装置用採水口(POD)
Merck(メルクミリポア)¥1,098,000税込¥1,207,8001個翌々日出荷採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)
Merck(メルクミリポア)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
超純水製造装置消耗品セット(グリーンバスケット)
Merck(メルクミリポア)¥129,800~税込¥142,780~1式翌々日出荷超純水製造装置各機種の推奨の交換目安に基づいた、標準消耗品のセットです。機種別に1年分の消耗品をまとめて購入できます。 消耗品を全て同時に交換することにより、安定した水質を維持することができます。 各機種に対応した交換要領書が付属しており、個別に説明書を見なくても交換が行えます(一部機種を除く)。
純水製造装置オプション
Merck(メルクミリポア)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷適合機種Elix Essential 3/5/10 Elix Essential UV 3/5/10
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~