ハンドプレスとは手動の圧力プレス機で、ベアリングの挿入や、プッシュの打ち込み、ノックピンの抜き取りなどをするための工具。手動のため、微妙な力加減の調整が可能で、薄い金属板やプラスチック板へのスタンプ作業や穴あけ作業、小物切断などの作業に適しています。本体の構造がシンプルなものが多く、ヘッド部の高さ調整や部品交換が簡単なものや衝撃力の調整が可能なものがあり、小型で持ち運びのできるものが好まれている工具です。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
  • ハンドプレス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    全長(mm)250質量(g)435呼び【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • アーバープレス 日ノ出

    アーバープレス

    日ノ出(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
  • ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機

    ハンドプレス(ラックピニオン式)

    仲精機
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
  • [EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ

    [EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-14
  • [EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ

    [EA525X用] IDCアッセンブリーキット

    エスコ(1件のレビュー)
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-13
  • ハンドプレス HDクリンパー ブレイド

    ハンドプレス HDクリンパー

    ブレイド
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
    長さ(mm)270スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
  • アーバープレスNO.1 日ノ出

    アーバープレスNO.1

    日ノ出
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
    仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
  • 500kg アーバープレス エスコ

    500kg アーバープレス

    エスコ(1件のレビュー)
    39,700税込43,670
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA525X-40
  • ハンドプレス(トグル式) 仲精機

    ハンドプレス(トグル式)

    仲精機
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
  • 250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式) エスコ

    250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-7
  • [EA525X-14用] 替 刃(3枚) エスコ

    [EA525X-14用] 替 刃(3枚)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA525X-14B
  • 227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式) エスコ

    227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式)

    エスコ(2件のレビュー)
    41,800税込45,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X
  • アーバープレス 日ノ出

    アーバープレス

    日ノ出
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
  • 缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント 日本紐釦貿易

    缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント

    日本紐釦貿易
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容3パーツ1セット
  • 200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式) エスコ

    200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    仕様加圧能力:200kg最大プレス厚:175mm材質本体・ベース:鉄ストローク(mm)35寸法(mm)185(W)×250(D)×292(H)質量(kg)9.5奥行(mm)77
  • ハンドプレス(裸圧着端子用) イチネンTASCO

    ハンドプレス(裸圧着端子用)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドプレス(絶縁閉端子用) イチネンTASCO

    ハンドプレス(絶縁閉端子用)

    イチネンTASCO
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…CE-1、CE-2、CE-5 電線抱合範囲…CE-1:0.5~1.75mm2 CE-2:1.0~3.0mm2 CE-5:2.5~6.0mm2 全長…183mm 質量…250g
  • ハンドプレス本体 エスコ

    ハンドプレス本体

    エスコ
    34,400税込37,840
    1個
    翌日出荷
    木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
    適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
  • 500kg/140x320x280mm ハンドプレス(カム式) エスコ

    500kg/140x320x280mm ハンドプレス(カム式)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-8
  • 1000kg アーバープレス(ハンドホイール付) エスコ

    1000kg アーバープレス(ハンドホイール付)

    エスコ
    69,400税込76,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-41
  • エキセンプレス 岡本工機

    エキセンプレス

    岡本工機
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
  • アーバープレス VERTEX(バーテックス)

    アーバープレス

    VERTEX(バーテックス)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    手動押圧プレスで、ブッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り作業に最適です。
  • ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機

    ハンドプレス(ラックピニオン式)

    仲精機
    419,800税込461,780
    1台
    9日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。ダブルハンドルで高推力です。
    用途圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。付属品高さ調整用レンチその他【最大圧力】1000kgトラスコ品番249-3651材質鋳物ストローク(mm)30幅(mm)【コラム】180寸法(mm)【オーバーハング】105【レバー】460高さ(mm)【コラム】540【ヘッド移動】80~330奥行(mm)【コラム】340【テーブル】120テーブル寸法(mm)120最大寸法(mm)【ラム下】80推力(kN)10(1020kgf)能力(kg)1000ラック寸法(mm)187穴径(mm)【テーブル】11コレット径(Φmm)16
  • ハンドプレス(トグル式) 仲精機

    ハンドプレス(トグル式)

    仲精機
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
    用途ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入。薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ。薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに。マークなどの刻印に。トラスコ品番463-3792ストローク(mm)【推進】20幅(mm)【コラム】150寸法(mm)【オーバーハング】86高さ(mm)【コラム】400【ヘッド移動】70~200奥行(mm)【コラム】260推力(kN)14.70(1500kgf)
  • RS PRO 機械プレス RS PRO

    RS PRO 機械プレス

    RS PRO
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.9tRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 機械プレス RS PRO

    RS PRO 機械プレス

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    図中の寸法については、Webにある寸法図を参照してください。RS Pro 手動トグル. 手動で手動操作すると、使用する物理的な強度が必ずしも高くなるとは限りません。Manual Toggie Press は、プロジェクトに適した定評のある使いやすいツールで、規模は大きいものから小さいものまであります。 メーカーは、自社ブランドの RS Pro 手動トグルプレスを自信を持って導入しています。シンプルなプッシュプル機構を採用しているので、確実な直線的アクションが実現します。 RS Pro 手動トグルプレスは、成形、スエージ加工、リベット留め、マーキング、貫通、組み立てなどのライト ミディアムデューティの作業向けに設計されています。可鍛鋳鉄製で、工具の正確な位置合わせのためにベース取り付け面が機械加工されています。フレームの背面にある調整可能なボルトを使用すると、トグル機構を停止してから中央に移動して、すばやく戻って照明を操作できます。また、「オーバーセンター」で圧力下で作業を保持できます。 負荷容量の大きいトグルプレスを購入する場合は、次の製品を利用できます。 254-850 254-850 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 1200 kg 254-844 254-844 ミディアムデューティ、手動トグルプレス、 600 kg. 特長と利点. 可鍛鋳鉄製 手動プレスは、人間工学に基づいた赤色ビニール製グリップを備えています 快適にお過ごしください トグルプレスは、ベースとフレームを機械加工したものです ベースに工具取り付け用のタップ穴 複数ポジションの機構で工具の隙間を拡大 トグルプレスには、ナット付きのスピンドルが付属しています 硬化処理されたピンとブッシュ ハンドルは前方と後方の両方でロックします トーギースピンドルがプランジャ内で調整します プッシュプル型トグルクランププランジャ機構を組み込んで、を実現します 確実なストレートライン動作 トグルプレスは、長寿命を実現します トグルプレスは、の最後に強い力を加えます ストローク 用途. 機械プレスは、ガレージ及び作業場のプロセスで一般的に使用される機器の一種です。このプレスは、板金製造、金属押出成形、金属鍛造などの金属加工プロセスに適しています。必要な機械プレスの種類、サイズ、強度は、プロジェクトや産業の具体的な要件によって異なります。 主なトーギー活動は次のとおりです。 リベット かしめ 圧着 マーキング 大きな力でナンバリングできます 高力打ち抜き ストロークカット 貫通型 パンチング せん断 エンボス加工 接着 よくある質問. 手動プレスを除き、現在使用可能な機械プレスは何ですか? 多くのタイプの機械プレスは、サイズと強度が異なりますが、主に空圧、機械式、油圧式の つのタイプに分類できます。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様タイプ = 手動トグルプレス出力圧力 = 0.6tRoHS指令(10物質対応)対応
  • 缶バッジマシーン 日本紐釦貿易

    缶バッジマシーン

    日本紐釦貿易
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×90×160商品タイプアタッチメント交換可能タイプ
  • カム式ハンドプレス エスコ

    カム式ハンドプレス

    エスコ
    89,000税込97,900
    1台
    翌日出荷
    カム式の為大きな加圧を得られます。鋳鉄製。ハンドルは左右どちらでも取付可能。抜き型等に最適。
  • マルチバイス  ワニ サンキョウ・トレーディング

    マルチバイス ワニ

    サンキョウ・トレーディング
    87,980税込96,778
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    仕様1000
  • マルチバイス サンキョウ・トレーディング

    マルチバイス

    サンキョウ・トレーディング
    78,980税込86,878
    1セットほか
    3日以内出荷
  • パイプバイス サンキョウ・トレーディング

    パイプバイス

    サンキョウ・トレーディング
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様450
  • マシンバイス サンキョウ・トレーディング

    マシンバイス

    サンキョウ・トレーディング
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
  • ベストバイス サンキョウ・トレーディング

    ベストバイス

    サンキョウ・トレーディング
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
  • ハンドプレス(絶縁端子用) イチネンTASCO

    ハンドプレス(絶縁端子用)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンパクト設計で端子の仮押えができます。 適用範囲…1.25、2.0、5.5mm2 全長…244mm 質量…420g
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様38mm2の圧着が手動でできます。 適用範囲…8.0、14、22、38mm2 全長…334mm 質量…686g
  • ハンドプレス ラックピニオン式 仲精機

    ハンドプレス ラックピニオン式

    仲精機
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
    用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正トラスコ品番835-8215質量(kg)322018年トラスコ掲載ページ4 1691
  • 3000kg アーバープレス エスコ

    3000kg アーバープレス

    エスコ
    208,700税込229,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-43
  • [EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用) エスコ

    [EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA525X-15
  • [EA525X用] ストローク調整アタッチメント エスコ

    [EA525X用] ストローク調整アタッチメント

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-11

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドプレス