ハンドプレスとは手動の圧力プレス機で、ベアリングの挿入や、プッシュの打ち込み、ノックピンの抜き取りなどをするための工具。手動のため、微妙な力加減の調整が可能で、薄い金属板やプラスチック板へのスタンプ作業や穴あけ作業、小物切断などの作業に適しています。本体の構造がシンプルなものが多く、ヘッド部の高さ調整や部品交換が簡単なものや衝撃力の調整が可能なものがあり、小型で持ち運びのできるものが好まれている工具です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
  • ハンドプレス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    全長(mm)250質量(g)435呼び【端子・スリーブ】0.3/0.5/1.25/2/5.5適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • アーバープレス 日ノ出

    アーバープレス

    日ノ出(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
  • ハンドプレス HDクリンパー ブレイド

    ハンドプレス HDクリンパー

    ブレイド
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    世界で多くのアングラーに使用されているベストセラーのハンドプレスです。リギングの製作にはスリーブの完全な圧着が必要です。その耐久性と品質は世界のトップレベル水準です。120から150号クラスの300~400lb用アルミスリーブでの圧着能力は他と比べ物になりません。このハンドブレスは現在のマーケットにおける最も先進したツールです。ラチェット方式にて圧着するため握力を掛けず楽々と完全な圧着ができる優れものです。他製品と比べるとその違いが分かります。
    長さ(mm)270スリーブタイプダルマクリップサイズSS~5N ワイヤーからリーダー200号まで対応
  • ハンドプレス(ラックピニオン式) 仲精機

    ハンドプレス(ラックピニオン式)

    仲精機
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷から11日以内出荷
    ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
  • [EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ

    [EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-14
  • アーバープレスNO.1 日ノ出

    アーバープレスNO.1

    日ノ出
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。
    仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242
  • 500kg アーバープレス エスコ

    500kg アーバープレス

    エスコ(1件のレビュー)
    39,700税込43,670
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X-40
  • [EA525X-14用] 替 刃(3枚) エスコ

    [EA525X-14用] 替 刃(3枚)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA525X-14B
  • [EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ

    [EA525X用] IDCアッセンブリーキット

    エスコ(1件のレビュー)
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-13
  • 缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント 日本紐釦貿易

    缶バッジマシーン専用丸形アタッチメント

    日本紐釦貿易
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容3パーツ1セット
  • 500kg/140x320x280mm ハンドプレス(カム式) エスコ

    500kg/140x320x280mm ハンドプレス(カム式)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-8
  • 250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式) エスコ

    250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-7
  • 1000kg アーバープレス(ハンドホイール付) エスコ

    1000kg アーバープレス(ハンドホイール付)

    エスコ
    69,400税込76,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-41
  • 227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式) エスコ

    227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式)

    エスコ(2件のレビュー)
    41,800税込45,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525X
  • エキセンプレス 岡本工機

    エキセンプレス

    岡本工機
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
  • 缶バッジマシーン 日本紐釦貿易

    缶バッジマシーン

    日本紐釦貿易
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×90×160商品タイプアタッチメント交換可能タイプ
  • ハンドプレス(裸圧着端子用) イチネンTASCO

    ハンドプレス(裸圧着端子用)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドプレス(絶縁閉端子用) イチネンTASCO

    ハンドプレス(絶縁閉端子用)

    イチネンTASCO
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…CE-1、CE-2、CE-5 電線抱合範囲…CE-1:0.5~1.75mm2 CE-2:1.0~3.0mm2 CE-5:2.5~6.0mm2 全長…183mm 質量…250g
  • ハンドプレス(絶縁端子用) イチネンTASCO

    ハンドプレス(絶縁端子用)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。 適用範囲…0.3、0.5、1.25、2.0mm2 全長…183mm 質量…250g
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンパクト設計で端子の仮押えができます。 適用範囲…1.25、2.0、5.5mm2 全長…244mm 質量…420g
  • ハンドプレス イチネンTASCO

    ハンドプレス

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様38mm2の圧着が手動でできます。 適用範囲…8.0、14、22、38mm2 全長…334mm 質量…686g
  • ハンドプレス ラックピニオン式 仲精機

    ハンドプレス ラックピニオン式

    仲精機
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
    用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正トラスコ品番835-8215質量(kg)322018年トラスコ掲載ページ4 1691
  • ハンドプレス本体 エスコ

    ハンドプレス本体

    エスコ
    34,400税込37,840
    1個
    翌日出荷
    木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
    適合駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mmエスコ品番EA576MW-0材質鋳鉄質量(kg)4チャック能力(mm)0.1~3.2本体高さ(mm)420mm底板寸法(mm)250×320
  • 3000kg アーバープレス エスコ

    3000kg アーバープレス

    エスコ
    208,700税込229,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-43
  • [EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用) エスコ

    [EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA525X-15
  • [EA525X用] ストローク調整アタッチメント エスコ

    [EA525X用] ストローク調整アタッチメント

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525X-11
  • 関西型 エキセンプレス 盛光

    関西型 エキセンプレス

    盛光
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    エキセンプレス本体に金型上下を取り付け、薄板0.3~0.5tの小物切断および穴あけや折り曲げができます。 瞬間的に力を加えて、多種多様の加圧力を加えることができます。

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドプレス