絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(3)
- 15(4)
- 20(2)
- 24(1)
- 25(5)
- 30(3)
- 500(1)
特長
- はがせる(3)
- 両面(4)
- 屋外使用可(1)
- 強力(5)
- 耐候(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(1)
- 超強力(7)
- 透明(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.62(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- その他(1)
用途
固定・仮止め用(5)
多用途(2)
掲示用(2)
滑り止め用(1)
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 1
- 1.2(6)
- 1.5(36)
- 2(31)
- 3(21)
- 4(31)
- 5(32)
- 6(6)
- 8(8)
- 9(7)
- 10(87)
- 11(5)
- 15(55)
- 18(8)
- 20(154)
- 25(12)
- 30(22)
- 50(126)
- 54.8(18)
- 100(9)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- アクリル系(9)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン
色
クリア(6)
グレー(2)
ブラック(1)
ホワイト(3)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(10)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ニチバン(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ヘルメチック(1)
- エスディアイ(1)
- サンフレイムジャパン(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- アイ・エス(1)
3M(スリーエム)・エスコ・TGK(東京硝子器械)・ニチバン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヘルメチック・エスディアイ・サンフレイムジャパン・サンキープ(旧:サンユー印刷)・アイ・エス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(3)
15(4)
20(2)
24(1)
25(5)
30(3)
500(1)

超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥649税込¥7141巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ
サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。テープ幅(mm)20
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ
ニチバン(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用ロール
3M(スリーエム)¥619税込¥6811セット当日出荷壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。トラスコ品番773-7033厚さ(mm)0.7主なワークパーツ
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻芯径(mm)25
3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用
3M(スリーエム)¥429税込¥4721巻(1巻)翌々日出荷色々な素材にしっかりつき、あとからはがすことができます。ゲルのように柔らかい両面テープです。透明なテープなので目立ちません用途小物類や電源タップ、リモコンなどの固定にテープ幅(mm)30シリーズScotchテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.5粘着剤アクリル系
3M スリーエム スコッチ 両面テープ
3M(スリーエム)¥829税込¥9121巻当日出荷高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
手で切れるゲル両面テ-プ
サンフレイムジャパン¥349税込¥3841個4日以内出荷ゲル状の粘着剤のテープでゲル粘着剤にメッシュ繊維を入れて手で切れやすくしています。用途タイル、大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス面、金属面など多少の凹凸面にも使えます。テープ長さ(m)1
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤
ヘルメチック¥9,998~税込¥10,998~1箱(16巻)6日以内出荷合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ
TGK(東京硝子器械)¥8,598税込¥9,4581枚19日以内出荷シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。剪断接着力(N/cm2)255.0/4
15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷エスコ品番EA944MF-67A材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系テープ地色灰芯径(mm)28粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ