絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(4)
  • 19(5)
  • 25(4)
特長
  • 両面(3)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(3)
  • 1.1(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
テープ長さ(m)
  • 11
  • 1(19)
  • 1.2(6)
  • 1.5(36)
  • 2(30)
  • 3(21)
  • 4(30)
  • 5(32)
  • 6(6)
  • 8(8)
  • 9(7)
  • 10(87)
  • 15(55)
  • 18(8)
  • 20(154)
  • 25(12)
  • 30(21)
  • 50(125)
  • 54.8(18)
  • 100(9)
基材
  • アクリル系(4)
  • 塩ビ(1)
アクリル系・塩ビ
色
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • オラフォル(ORAFOL)(3)
3M(スリーエム)・オラフォル(ORAFOL)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(4)
19(5)
25(4)
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。トラスコ品番427-5019材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系色グレーテープ幅(mm)19テープ長さ(m)11テープ厚さ(mm)0.8主な用途接合
  • 両面テープ 3M(スリーエム)
    グレー
    ホワイト
    ブラック

    両面テープ

    3M(スリーエム)
    ¥769~税込¥846~
    1巻
    3日以内出荷
  • オラボンド UHB両面テープ プライマーレス オラフォル(ORAFOL)

    オラボンド UHB両面テープ プライマーレス

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    3日以内出荷
    ORABOND(R) UHB25110G は、高いせん断保持力と耐熱性を必要とする高性能な接着・実装用途向けに設計された灰色発泡アクリル系粘着剤です。 このテープは、透明な外層とグレーのコアで構成されています。 UHB(R) (Ultra-High-Bond) テープの粘弾性特性により、被着体の熱膨張係数の違いによって生じる張力のバランスをとることができます。 さらに、粘着剤が材料の微細な表面に流れ込み、優れた「ぬれ広がり」によって極めて高い接着性を実現し、優れたUV安定性を提供します。
    温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)short-term:150、long-term:100耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)790RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】50N/25mm・70N/25mm、【剪断/24時間】0.87N/mm2、【引張/24時間後】0.78N/mm2
  • オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)

    オラボンド UHB両面テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    3日以内出荷
    ORABOND(R) UHB12080Bテープは、グレーの発泡アクリルフォームと感圧型粘着材で構成されています。 高い剪断保持力と高温耐性を必要とする接着・取付用途に適しています。 このテープは、黒色の外層とグレーのコアで構成されています。 UHBテープの粘弾性特性により、熱膨張係数の違いにより発生する応力をバランスよく調整することができます。 また、微細な材料表面への粘着材の流動性、ウェットアウト性に優れているため、非常に高い接着力を発揮し、紫外線に対する安定性にも優れています。
    温度(℃)<15(取付)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40密度(kg/m3)730RoHS指令(10物質対応)対応接着力【引きはがし/24時間後】51N/25mm、【剪断/24時間】0.88N/mm2、【引張/24時間後】0.85N/mm2
  • オラボンド UHB両面テープ オラフォル(ORAFOL)

    オラボンド UHB両面テープ

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻
    3日以内出荷
    材質混合ポリ塩化ビニールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用