絞り込み
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
826件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACKDIC(旧:大日本インキ化学工業)
653税込718
1巻
3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~960厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770コニシ
733税込806
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.65長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)サービス分類オーダー・加工
不織布基材両面テープ”68618” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68618”テサ (tesa)
529税込582
1巻
当日出荷
発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
床材固定用両面テープ リンレイテープ床材固定用両面テープリンレイテープ
39,980税込43,978
1ケース(30巻)
7日以内出荷
片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです
用途カーペットの固定幅(mm)40厚さ(mm)0.29長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着/弱粘着
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #100 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #100TORAY(東レ)
263税込289
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.1長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #50 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #50TORAY(東レ)
200税込220
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.05長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2日東電工(1件のレビュー)
1,625税込1,788
1巻
3日以内出荷
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。厚さ(mm)0.055長さ(m)100主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 両面テープ3M(スリーエム)
579税込637
1巻
当日出荷から翌々日出荷
高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
ナイスタック 耐水タイプ ニチバンナイスタック 耐水タイプニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定にRoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ ニチバンナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプニチバン
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応
20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能) エスコ20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。エスコ品番EA944MG-4材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
50mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ50mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
25mmx25m 両面テープ(マット用) エスコ25mmx25m 両面テープ(マット用)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
25mmx20m 両面テープ(粗面用) エスコ25mmx20m 両面テープ(粗面用)エスコ
735税込809
1個
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-64テープ地色芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
10mmx20m 透明・両面テープ エスコ10mmx20m 透明・両面テープエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-41材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)共同技研化学
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ No.541 オカモト布両面テープ No.541オカモト
25,980税込28,578
1ケース(48巻)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途ポスター・カーペットの固定。引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
ガラスクロス両面テープ No.749 寺岡製作所ガラスクロス両面テープ No.749寺岡製作所
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐熱性に優れます。 高温耐熱性 柔軟性 シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工
22,980税込25,278
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
一般用両面テープECO 25×20 ニトムズ一般用両面テープECO 25×20ニトムズ
408税込449
1巻
当日出荷
寸法(mm×m)25×20
超多用途両面テープ Mピタテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)超多用途両面テープ MピタテープFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,298税込2,528
1巻
3日以内出荷
「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
強力両面テープ 3M 角型打ち抜き ラクテム強力両面テープ 3M 角型打ち抜きラクテム
399税込439
1セット(5枚)
5日以内出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを角型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。垂直にカットされたもの、少ない枚数のみ使用したい場合などに有効です。
用途各種金属の接合、接着剤の代用に。型式Y-4920基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。
用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面
【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25寺岡製作所
1,150税込1,265
1巻
10日以内出荷
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー厚さ(mm)0.1透明長さ(m)50基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコはがせる強力両面テープ[掲示用]エスコ
925税込1,018
1巻ほか
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
20mmx20m 超強力・両面テープ エスコ20mmx20m 超強力・両面テープエスコ
1,320税込1,452
1巻
翌日出荷
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-39
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズエスコ
520税込572
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻アズワン品番65-3898-83
いろいろ使える両面テープ セキスイいろいろ使える両面テープセキスイ
27,980税込30,778
1箱(90巻)
6日以内出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物などクリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性両面
5in1 マルチコーキングヘラ EIGERTOOL(アイガーツール)5in1 マルチコーキングヘラEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
5種類のコーキングヘラを一つにセットしました。折込でコンパクトに収納が可能です。必要なサイズに素早く切り替えられるため、作業効率をアップさせます。
仕様ヘラ:5mm/7.5mm/10mm/15mm/コーナー用材質(本体)合成プラスチック本体寸法(mm)使用時:135、収納時:85本体質量(g)22
両面テープ 日本紐釦貿易両面テープ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
169税込186
1巻(20m)
翌日出荷から翌々日出荷
日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
テープ長さ(m)20
【オーダー】 耐熱性不織布基材両面テープ【7020 恵比寿化成【オーダー】 耐熱性不織布基材両面テープ【7020恵比寿化成
360税込396
1巻
3日以内出荷
120℃耐熱を有する両面テープです。
用途車載機器の部品固定。継続的に熱のかかる部位での使用幅(mm)5~1050厚さ(mm)0.1長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.61MB)サービス分類オーダー・加工
ポリエステル基材両面粘テープ(片側微粘着) 片側微粘着 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘テープ(片側微粘着) 片側微粘着3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです。 フィルム基材の片面(剥離紙面)にポストイット系の粘着剤を使用しており、貼ったり剥したりの繰り返し接着が可能です。
用途各種POPの貼付けなど。
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720コニシ
773税込850
1巻
3日以内出荷
高性能両面テープ。低温特性・耐熱性・耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.65長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.51MB)サービス分類オーダー・加工
低VOC両面テープ EW-514DB 日東電工低VOC両面テープ EW-514DB日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
”低VOC再はく離可能両面テープ” 日東電工”低VOC再はく離可能両面テープ”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材両面テープ”68614” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68614”テサ (tesa)
349税込384
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ 紙製 ユニット両面テープ 紙製ユニット
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
優れた接着力でしっかり固定
材質タイプ粘着性あり・セパレーター付
両面粘着シート(熱伝導性) エスコ両面粘着シート(熱伝導性)エスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25TORAY(東レ)
125税込138
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.025長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)適合用途極薄被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2)DIC(旧:大日本インキ化学工業)
507税込558
1巻(50m)
3日以内出荷
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用厚さ(mm)0.075寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位長さ(m)50被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用