絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 19(1)
  • 20(7)
  • 35(1)
  • 50(1)
特長
  • 両面(1)
  • 強力(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(2)
  • 超強力(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.75
  • 0.05(17)
  • 0.085(9)
  • 0.09(13)
  • 0.1(38)
  • 0.12(29)
  • 0.13(26)
  • 0.14(29)
  • 0.15(59)
  • 0.16(68)
  • 0.17(22)
  • 0.2(17)
  • 0.4(21)
  • 0.5(25)
  • 0.8(21)
  • 1(47)
  • 1.1(28)
  • 1.2(13)
  • 2(15)
  • その他(33)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(2)
  • 用途多用途(2)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 10(8)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ブラック・ホワイト
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(3)
  • ポリエチレン(5)
その他・アクリル系・オレフィン系・ゴム系・ポリエチレン
ブランド
  • コニシ(4)
  • エスコ(3)
  • ニトムズ(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ボンド商事(1)
コニシ・エスコ・ニトムズ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・WAKI(和気産業)・ボンド商事
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(1)
10(1)
15(5)
19(1)
20(7)
35(1)
50(1)
  • 強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)

    強力多用途両面テープ

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
    用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
  • ボンド両面テープ( 固定用) コニシ

    ボンド両面テープ( 固定用)

    コニシ(10件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
    用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
  • 超強力・両面テープ コニシ

    超強力・両面テープ

    コニシ
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷
    さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
    用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル樹脂系主な用途多用途特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
  • 多用途超強力両面テープ ボンド商事

    多用途超強力両面テープ

    ボンド商事
    890税込979
    1巻
    当日出荷
    硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
    用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合幅(mm)15主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合特性超強力/両面
  • ボンド SSテープ コニシ

    ボンド SSテープ

    コニシ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
    用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
  • 15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ

    15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱) ニトムズ

    超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱)

    ニトムズ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着 低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 超強力・両面テープ コニシ

    超強力・両面テープ

    コニシ
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
    用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10
  • ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
    用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.75透明長さ(m)1.5
  • 20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能) エスコ

    20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。エスコ品番EA944MG-4材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 強力両面テープ エスコ

    強力両面テープ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    ケース付。
    用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
  • 固定両面テープ ニトムズ

    固定両面テープ

    ニトムズ
    45,980税込50,578
    1セット(40個)
    4日以内出荷
    主なワークパーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用