絞り込み
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
826件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
ナイスタックエコ ブンボックス ニチバンナイスタックエコ ブンボックスニチバン
3,998税込4,398
1箱(12巻)ほか
翌々日出荷
リサイクル可能な粘着剤を使用、テープを貼ったまま破棄できます
用途書類や図面の貼り合わせに。 スクラップに。 レイアウトや編集作業などに。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター主なワークパーツエコマーク認定番号18 112 172グリーンマーク認定
ナイスタックR(木材工作用強力タイプ ニチバンナイスタックR(木材工作用強力タイプニチバン
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド防水テープ フクビ化学ハイブリッド防水テープフクビ化学
24,980税込27,478
1箱(8個)ほか
3日以内出荷
ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。 通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。
タイプ両面適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG700 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG7003M(スリーエム)
3,098税込3,408
1台
予約販売
専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。
用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用)適合用途透明被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
強力多用途両面テープ ニトムズ強力多用途両面テープニトムズ
359税込395
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
超透明両面接着シート ニトムズ超透明両面接着シートニトムズ
24,980税込27,478特価
1セット(100個)
当日出荷から6日以内出荷
透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
用途透明素材の接着や工作などのトラスコ品番730-8639材質ポリエステル、アクリル系粘着剤寸法(mm)0.1×100×100質量(g)22粘着力(N/20mm)14.2適合用途透明主なワークパーツ
水回り用両面接着シート ニトムズ水回り用両面接着シートニトムズ
269税込296
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。 水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。
用途ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに
はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズはがせる両面テープ強力固定用厚ニトムズ
459税込505
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
質量(g)35厚さ厚手粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 日本緑十字社両面テープ日本緑十字社
999税込1,099
1巻
翌々日出荷
主なワークパーツ
両面テープNo.843 ニチバン両面テープNo.843ニチバン
33,980税込37,378
1ケース(60巻)ほか
13日以内出荷から23日以内出荷
初期接着性良好
用途ハンガー・フックなどの固定粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
布両面テープ No.5300 マクセル布両面テープ No.5300マクセル
31,980税込35,178
1ケース(36巻)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5486 マクセル紙両面テープ No.5486マクセル
14,980税込16,478
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5901 マクセルスーパーブチルテープ No.5901マクセル
31,980税込35,178
1ケース(8巻)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ) ニトムズ気密防水クロステープKZ-8(両面タイプ)ニトムズ
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。仕様両面タイプ引張強度(N/50mm)10剥離紙あり適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学KGK 不織布基材両面テープ共同技研化学
439税込483
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
用途幅広い用途にご使用していただいている定番品仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
25mmx10m 超強力両面テープ エスコ25mmx10m 超強力両面テープエスコ
4,580税込5,038
1個
当日出荷
エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
20mmx20m 薄型両面テープ エスコ20mmx20m 薄型両面テープエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-20厚さ薄手主なワークパーツ
気密・防水用アクリル両面テープ 寺岡製作所気密・防水用アクリル両面テープ寺岡製作所(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(20巻)
6日以内出荷
各種被着体に強力な粘着力。 気密・防水性に優れています。 耐候性・耐久性に優れています。 低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。 被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工
27,980税込30,778
1箱(96巻)ほか
6日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途紙やフィルムのスプライス用軽量プレートの固定仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工
25,980税込28,578
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
一般用両面テープECO 75×20 ニトムズ一般用両面テープECO 75×20ニトムズ
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
寸法(mm×m)75×20
強力両面テープ(自動車外装用) エスコ強力両面テープ(自動車外装用)エスコ
785税込864
1巻
翌日出荷
車外の接着用途に最適です。
用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)0.8長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:35テープ色:黒
強力両面ゲルテープ エスコ強力両面ゲルテープエスコ
2,180税込2,398
1巻
翌日出荷
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子幅(mm)24厚さ(mm)2長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ色:クリア
ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE3M(スリーエム)
699,800税込769,780
1巻
107日以内出荷
任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。ポリプロピレンなどの難接着材料もプライマーレスで接着可能です。
用途ポリプロピレンなどの難接着材料や粉体塗装された塗装面に適し、油面接着性を特徴とします。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.2長さ(m)109テープ幅(mm)1371基材ポリエステル粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9672LE3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1巻
79日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13長さ(m)54.8テープ幅(mm)406基材なし粘着剤アクリル系
スコッチ はがせる両面テープ 強力固定 3M(スリーエム)スコッチ はがせる両面テープ 強力固定3M(スリーエム)
6,798税込7,478
1箱(10巻)ほか
5日以内出荷
ゲルのように柔らかい透明の両面テープで、しかも取り付けたものをあとからはがすことができる
用途小物類など軽量物の固定に材質基材:アクリル系、粘着剤:アクリル系
接着剤転写テープ F9460PC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ F9460PC3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から53日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ F-9469PC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ F-9469PC3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(2巻)
5日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)500×55粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 966 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9663M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(36巻)
107日以内出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 950 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9503M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
製品ラインアップは927(0.05 mm厚)、950(0.125mm厚)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途初期粘着力が非常に高く、フォーム材、生地、紙など様々な素材に適しています。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1寸法(幅Wmm×長さLm)400×55粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9472LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9472LE3M(スリーエム)
79,980税込87,978
1巻
92日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9471LE)、0.13mm(9472LE)です。0.102mm厚の紙ライナーで、9671LE/9672LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.132寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9471LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9471LE3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1巻
94日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9471LE)、0.13mm(9472LE)です。0.102mm厚の紙ライナーで、9671LE/9672LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.058寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9458 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 94583M(スリーエム)
47,980税込52,778
1巻
5日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途初期粘着力が非常に高く、フォーム材、生地、紙など様々な素材に適しています。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.025寸法(幅Wmm×長さLm)406×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 468MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MP3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1巻
5日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 468MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MC3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1巻
103日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 467MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MP3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1巻ほか
5日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 467MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MC3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1巻
96日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 463 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 4633M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(36巻)
115日以内出荷
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8粘着剤アクリル系
低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9627 3M(スリーエム)低表面エネルギー用接着剤転写テープ 96273M(スリーエム)
79,980税込87,978
1巻
107日以内出荷
3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8粘着剤アクリル系
低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9626 3M(スリーエム)低表面エネルギー用接着剤転写テープ 96263M(スリーエム)
37,980税込41,778
1巻
107日以内出荷
3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8粘着剤アクリル系

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用