絞り込み
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・15・18・20・25・30・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
826件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装厚手 強力両面テープWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定にべたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
エコロジカルはがせる両面テープ多用途用 ニトムズエコロジカルはがせる両面テープ多用途用ニトムズ
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途多用途タイプの両面テープです。厚さ(mm)0.16長さ(m)10
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
689税込758
1巻
当日出荷
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
一般汎用両面テープ#570E セキスイ一般汎用両面テープ#570Eセキスイ(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質不織布厚さ(mm)0.12長さ(m)50紙管サイズ(Φ)75mm主なワークパーツ
菊水テープ キクダブル No.224 両面テープ 菊水テープ菊水テープ キクダブル No.224 両面テープ菊水テープ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(30巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。 写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。
用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。材質不織布粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2主なワークパーツ
両面紙粘着テープ カッター付き コクヨ両面紙粘着テープ カッター付きコクヨ
419税込461
1巻
当日出荷
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼り付け、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。 アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
仕様カッター刃付き巻き芯内径(mm)77
防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト防水ブチルテープ(両面タイプ) BWオカモト(3件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
布両面テープ DF3500 セメダイン布両面テープ DF3500セメダイン
649税込714
1個ほか
当日出荷
厚みがあり、ベニア下地、コンクリート下地などにカーペットを固定するのに適している
用途カーペット固定用
粘着テープ15mm幅 コニシ粘着テープ15mm幅コニシ
759税込835
1巻
3日以内出荷
不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に厚さ(mm)0.14質量(g)70長さ(m)20粘着タイプ両面
スクリム両面テープ テサ (tesa)スクリム両面テープテサ (tesa)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
用途ターポリン、ビニールの補修鞄、スーツケースの内装の補修難接着樹脂の接合フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
両面テープNo.801 ニチバン両面テープNo.801ニチバン
3,898税込4,288
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着性、耐老化性良好。
用途ポスター・ディスプレイの固定粘着力(N/10mm)6.3引張強度(N/10mm)-主なワークパーツ
樹脂切削固定用両面テープ ホリコー樹脂切削固定用両面テープホリコー
229税込252
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
両面テープ 3M(スリーエム)両面テープ3M(スリーエム)
769税込846
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HDDIC(旧:大日本インキ化学工業)
373税込410
1巻
3日以内出荷
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。 曲面接着部での耐反発性に優れます。 低温から高温まで安定した接着性が得られます。 縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。幅(mm)10~1060厚さ(mm)0.145長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)サービス分類オーダー・加工
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
SMS再剥離両面テープ セキスイSMS再剥離両面テープセキスイ
289税込318特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
シリコーン素材用両面シート WAKI(和気産業)シリコーン素材用両面シートWAKI(和気産業)
479税込527
1枚
当日出荷
いままで接着できなかったシリコーン素材用の両面シートです。テープ両面で使用されている粘着剤が違います。A面:シリコーン系粘着剤、剥離紙(透明)。B面:アクリル系粘着剤、剥離紙(白色)。
用途シリコーン製スマホカバーへの装飾品取り付け。シリコーンチューブの取り付け。その他シリコーンゴム、シリコーン処理面と金属、プラスチックの固定。材質A面:シリコーン系接着剤/剥離紙(透明)、B面:アクリル系粘着剤/剥離紙(白)厚さ(mm)0.085横幅(mm)100縦幅(mm)150使用可能材質A面:シリコーンゴム/シリコーンスポンジ/シリコーン処理面、B面:金属/各種プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
400税込440
1巻
3日以内出荷
各種金属・プラスチックに強力に接着します。 難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0保持力24h<(40℃・500g/4cm2)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
強接着両面シート ハイパージョイント WAKI(和気産業)強接着両面シート ハイパージョイントWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
329税込362
1枚
取扱停止中
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強接着被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途厚手強力両面 #515 まつうら工業多用途厚手強力両面 #515まつうら工業(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から6日以内出荷
厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。
用途軽量内装材の固定にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ボンド 両面テープハイパワー10 コニシボンド 両面テープハイパワー10コニシ
199税込219
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
両面接着シート ニトムズ両面接着シートニトムズ(1件のレビュー)
319税込351
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
形に合わせて自由に切れる クッション性が高く凹凸面にもしっかり接着
用途各種パネル類の固定に
多用途両面テープNO.512 ニトムズ多用途両面テープNO.512ニトムズ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主なワークパーツ
VHB構造用接合テープ 5600P 3M(スリーエム)VHB構造用接合テープ 5600P3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
溶接・リベットなどの置き換えも出来るVHBテープの強い接着力を持ちながら、コストを抑えたエントリーモデルです。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙グレータイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33
再剥離両面テープ HEIKO再剥離両面テープHEIKO
239税込263
1巻
当日出荷から3日以内出荷
しっかりと接着し、はがす時もはがしやすく、糊残りしにくい両面テープです。白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせにおすすめです。粘着剤には再剥離タイプのアクリル系粘着剤を使用しています。ただし、気温や温度、表面材質(紙は不向き)によっては、きれいにはがせない場合があります。
材質不織布クリア長さ(m)18主な用途白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせに特性再剥離可能
【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム)【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-49243M(スリーエム)
1,811税込1,992
1巻
5日以内出荷
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール厚さ(mm)0.4使用温度範囲(℃)-20~200接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7使用場所屋外使用可適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
493税込542
1巻
3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定ボールタックNo.3粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7保持力20日>(150℃・0.5kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
287税込316
1巻
3日以内出荷
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
強力両面テープ防水用 ニトムズ強力両面テープ防水用ニトムズ
329税込362
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ゴム用 強力両面テープ WAKI(和気産業)ゴム用 強力両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。
材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
透明性両面テープ HJ-9150W 日東電工透明性両面テープ HJ-9150W日東電工
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)20粘着力5.4N/10mm
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック) コクヨ両面紙粘着テープ(お徳用 Eパック)コクヨ
4,598税込5,058
1箱(12巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼りつけ、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。 アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
仕様カッター刃付き巻き芯内径(mm)77
ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノー・モア・ネイル 超強力両面テープLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。
用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.75透明長さ(m)1.5
両面テープNo.817 ニチバン両面テープNo.817ニチバン
319税込351
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途薄手汎用タイプ、一般接着固定厚さ(mm)0.092長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.5(25×25)Ⅱ面:0.5(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.04Ⅱ面:6.14剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)60.55
【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.777寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)24.51RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
はがせる両面シールガラス掲示用 ニトムズはがせる両面シールガラス掲示用ニトムズ
999税込1,099
1個(80枚)
当日出荷
ガラスへの掲示物貼り付けにきれいにはがせ、透明で目立たない両面シールです。
用途両面シール透明シール寸法(mm)(縦横)20

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用