絞り込み
サイズ
3L・L・LL・M・S・SS・その他・フリー
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・30・31・32・32.5・33・35・35.5・36・37・38・41・45・55・65・全長(cm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
耐透過性
その他・アルカリ類溶剤・ガソリン・軽油・ケトン・酢酸エチル・酸・アルカリ溶剤
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 溶剤用手袋

溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
212件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,998税込5,498
1箱(30枚)
7日以内出荷
従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠しています。塗装用途に適応する、EN1149規格試験に合格した帯電防止性能と、シリコンフリーの仕様です。
用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)
耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730 ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730ダイヤゴム
20,980税込23,078
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。 フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。 ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。 塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。 100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。 <推奨耐透過溶剤> IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。種別化学防護手袋材質フッ素ゴム厚さ(mm)0.3サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐透過・耐溶剤全長(cm)30中指長(cm)7.9手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
L/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) エスコL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。
サイズL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-26厚さ(mm)0.5
耐薬品用手袋 ベンケイ 3号B ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ 3号Bミドリ安全(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル耐薬品・耐切創手袋 アルファテックアンセル
3,298税込3,628
1双
当日出荷
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。機能耐薬品・耐切創性グリーン全長(cm)35材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1入数(双)1EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EXダイヤゴム
4,395税込4,835
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EXダイヤゴム
9,298税込10,228
1双
当日出荷から13日以内出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入 MAPA使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入MAPA
7,398税込8,138
1箱(100枚)
当日出荷
良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。 表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
入数(枚)100全長(mm)約255材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.15特性耐薬品性
ダイローブ手袋 5800 ダイヤゴムダイローブ手袋 5800ダイヤゴム
3,998税込4,398
1双
当日出荷
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1 ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。 耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。 裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 強力溶剤の浸漬作業にアウターとして入数(双)1トラスコ品番721-9563種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)1サイズLw機能耐溶剤・高耐久性出袋全長(cm)33中指長(cm)8手の平幅(cm)11.8アズワン品番3-7177-01RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
静電気対策手袋 ダイローブ330 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ330ダイヤゴム
2,498税込2,748特価
1双
当日出荷
ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。 粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)33
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EXダイヤゴム(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1双
13日以内出荷から14日以内出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
L/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) エスコL/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズL全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-29厚さ(mm)0.5
耐溶剤手袋 ダイローブ400 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ400ダイヤゴム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95全長(cm)26種別耐溶剤手袋入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策手袋 ダイローブH4 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブH4ダイヤゴム
859税込945
1双ほか
当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.1材質ポリウレタン
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガードACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
静電気対策手袋 ダイローブ3300 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ3300ダイヤゴム
3,198税込3,518
1双
当日出荷
塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)33
プロファストロング UVEX(ウベックス)プロファストロングUVEX(ウベックス)
799税込879
1双
当日出荷
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途研究機関。グリーン全長(cm)33.0耐溶剤性石油系溶剤材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0639EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
耐溶剤手袋 ダイローブH202 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH202ダイヤゴム
3,198税込3,518
1双
当日出荷
シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.35全長(cm)30材質シリコーン 裏地化繊透明入数(双)1機能耐溶剤耐溶剤性メタノール耐透過性耐熱
ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
6,898税込7,588
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満) 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブラック全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤手袋 ダイローブH203 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH203ダイヤゴム
6,998税込7,698
1双
当日出荷から4日以内出荷
H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。 シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。 高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。 インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。 全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現 特定溶剤*に対して耐溶剤性があります ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.75全長(cm)30種別耐特定溶剤手袋材質シリコーン透明入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐溶剤用ブチル手袋 B-131 クレトイシ耐溶剤用ブチル手袋 B-131クレトイシ
7,898税込8,688
1双
当日出荷
ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。 高気密性でガス・蒸気も通しません。
用途化学用手袋材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33ブラック機能耐溶剤全長(cm)28関連資料(1.17MB)
[S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズS質量(g)92アズワン品番64-7840-72
耐熱手袋 ダイローブH200-40 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。種別耐熱手袋材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
耐溶剤手袋 PVA No.554 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐溶剤手袋 PVA No.554トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1双
当日出荷
高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。 親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。
用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般などサイズ9/Lトラスコ品番360-1005厚さ(mm)0.7レッド質量(g)110入数(双)1サイズ(inch)9機能耐溶剤全長(cm)35.6中指長(cm)8材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)PVA手のひらまわり(cm)24耐溶剤性石油系溶剤
静電気対策手袋 ダイローブ 300 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ 300ダイヤゴム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
全長(cm)26仕様滑り止め粒子付材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含む)入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム) ATG耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム)ATG
1,598税込1,758
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):3131AEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
超強力耐酸手袋 エフテロングローブ ハナキゴム超強力耐酸手袋 エフテロングローブハナキゴム
4,998税込5,498
1双
当日出荷
フッ酸、王水、濃硫酸などの強酸作業用に最適。また環境にも優しい手袋です。(改正RoHS対応、鉛含有なし)合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。植毛付きは暖かく、脱ぎはめが容易です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取り扱い。トラスコ品番578-4574長さ(mm)【カフ部】折り170厚さ(mm)0.6ライトブルー全長(cm)36手の平幅(cm)12滑り止め効果表面(手のひら部)
耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム) ATG耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム)ATG
2,198税込2,418
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋プロファプレン CF33UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテックアンセル
3,398税込3,738
1双
当日出荷
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。機能耐溶剤作業用入数(双)1レッド厚さ(mm)0.81全長(cm)35.5材質ニトリル合成ゴム
耐薬品手袋 アルファテック 58-430 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 58-430アンセル
579税込637
1双
当日出荷
グリップ力を強化したタイプで、油の付着した物や濡れている物など、滑りやすい物の取り扱いに力を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。グリーン全長(cm)32.0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム材質ニトリルゴム(NBR)規格EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0643
耐溶剤手袋 ダイローブ5600 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ5600ダイヤゴム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1双
当日出荷
5000に滑り止めを付与した、指の先までグリップがある「粒子状滑り止めタイプ」 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・粒状滑り止め全長(cm)33手のひらまわり(cm)23.4手の平幅(cm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
M/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤) エスコM/650mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズM全長(cm)65耐溶剤性石油系溶剤材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿エスコ品番EA354BW-28厚さ(mm)0.5
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420MAPA
539税込593
1双
当日出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム) ATG耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム)ATG
2,398税込2,638
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4321BEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
[LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズLL質量(g)99アズワン品番64-2207-01
耐油・耐溶剤用手袋 ベンケイ8号 5双入 ミドリ安全耐油・耐溶剤用手袋 ベンケイ8号 5双入ミドリ安全
7,998税込8,798
1袋(5双)
当日出荷
材質ポリウレタン入数(双)5機能耐油・耐溶剤耐溶剤性有機溶剤全般
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)アズワン(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
耐薬手袋 アルファテック 38-001 Ansell耐薬手袋 アルファテック 38-001Ansell
7,898税込8,688
1双
当日出荷
アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。材質ブチルポリマー厚さ(mm)0.35ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)全長(cm)35
耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESDアンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.38ダークグラスグリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)33

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋