絞り込み
機能
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
材質
  • 天然ゴム(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • S(1)
入数
  • 30
  • 1(117)
  • 5(10)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 100(2)
全長(cm)
  • 28.5(1)
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
耐透過性
  • その他(1)
その他
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
TOWA(東和コーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
  • 使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応) TOWA(東和コーポレーション)

    使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff 93-800(アセトン耐透過クラス1対応)

    TOWA(東和コーポレーション)
    4,998税込5,498
    1箱(30枚)
    当日出荷
    アセトンに対しクラス1の耐透過性能を実現したことで、作業性の良い「使い切り」という選択肢が選べるようになりました。標準的なニトリル使い捨て手袋と比較して約15倍のアセトン耐性を保持しているので、薄手でありながら安全に作業できる時間を大幅に確保できます。アセトンを使用する短時間作業に「使い捨て」として使用できるので、高い作業性を維持しながらコスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠した品質なので、高度な安全管理が求められる現場でも安心して導入できます。シリコンフリーかつEN1149規格に合格した帯電防止性能を備えているので、塗装工程や静電気を嫌う精密作業にも適応します。
    用途部品や器具の洗浄。塗装前の脱脂や下地処理作業。実験器具やガラス製品の洗浄。化学薬品の小分けや充填作業。接着剤やシーラントの除去。シール面の脱脂洗浄。塗装器具の洗浄。金型の清掃など。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋