絞り込み
サイズ
3L・L・LL・M・S・SS・その他・フリー
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・30・31・32・32.5・33・35・35.5・36・37・38・41・45・55・65・全長(cm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
耐透過性
その他・アルカリ類溶剤・ガソリン・軽油・ケトン・酢酸エチル・酸・アルカリ溶剤
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 溶剤用手袋

溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
212件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にサイズL全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤスエスコ品番EA354BG-17厚さ(mm)1機能滑り止め
耐油手袋 ダイローブ220-55 ダイヤゴム耐油手袋 ダイローブ220-55ダイヤゴム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。サイズMトラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入 ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入ミドリ安全
8,998税込9,898
1袋(5双)
当日出荷から5日以内出荷
有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)5機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サイズトラスコ品番835-4138厚さ(mm)1ホワイト質量(g)103入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.9材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手のひらまわり(cm)23.4耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤用手袋 ネオジー U-1500 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐溶剤用手袋 ネオジー U-1500トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,698税込5,168
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.1ホワイト入数(双)1材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン
ニトリガードプラス ハネウェルニトリガードプラスハネウェル
9,198税込10,118
1袋(12双)
6日以内出荷
溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。 アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。
用途清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど材質ニトリルゴム100%(裏地なし)厚さ(mm)0.43ライトグリーン規格欧州規格EN420/388/374入数(双)12機能耐油、耐アルカリ耐溶剤性石油系溶剤
ダイローブ手袋 102F L 270mm 防寒用二重 TGK(東京硝子器械)ダイローブ手袋 102F L 270mm 防寒用二重TGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1双
6日以内出荷
ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。 -60℃でも割れないポリウレタン製手袋 物理的強度に優れています。 ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性 油を使用する作業にも使用可能 オールコートならではの完全防水 粒子状加工による滑り止め付 ファスナー付で脱装着がし易い構造 102のファスナーが付いたタイプ
サイズL使用環境条件低温/高温使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)3.0材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル形状粒子(表面)全長(mm)270構造二重構造入数(双)1機能防寒
耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514MAPA
779税込857
1双
当日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
ダイローブ  大 cottaダイローブ 大cotta
35,980税込39,578
1個(1個)
4日以内出荷
全長(mm)550
ダイローブ 小 cottaダイローブ 小cotta
12,980税込14,278
1個(1個)
4日以内出荷
全長(mm)270
フッ素ゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フッ素ゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
38,980税込42,878
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブラックサイズL全長(cm)30中指長(cm)7.9材質(樹脂部)合成ゴム(フッ素ゴム)手のひらまわり(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381MAPA
12,980税込14,278
1袋(12双)
当日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382MAPA
15,980税込17,578
1袋(12双)
当日出荷
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm Guardianブチルゴムグローブ 厚み0.89mmGuardian
14,980税込16,478
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.89全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M MAPA厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm MMAPA
28,980税込31,878
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き関連資料(0.52MB)
PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用) SKC(環境測定)PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用)SKC(環境測定)
16,980税込18,678
1箱(20個)
46日以内出荷
手袋破過センサーです。お使いの保護手袋から作業者に溶剤が浸透していないかを確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド
ブチルゴム手袋(厚手) エスコブチルゴム手袋(厚手)エスコ
27,900税込30,690
1双
翌日出荷
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム長さ(mm)中指:80厚さ(mm)0.71寸法(mm)掌周り:254全長(mm)355ブラックサイズXL
ブチルゴム手袋(厚手) エスコブチルゴム手袋(厚手)エスコ
27,900税込30,690
1双
翌日出荷
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム長さ(mm)中指:75厚さ(mm)0.71寸法(mm)掌周り:229全長(mm)355ブラックサイズL
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ エスコ手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズエスコ
2,300税込2,530
1双
翌日出荷
特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):74●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付アズワン品番65-9251-04
耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズSHOWA(ショーワグローブ)
999税込1,099
1パック(2双)
当日出荷
油に強く、丈夫[農業][水産・漁業][清掃・サービス業][機械工業][自動車関連業][建築・設備メンテナンス業][石油・化学関連業]「耐油ビニローブ」の2双パックです。特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
仕様●サイズ:M●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:2双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):22●中指長さ(cm):7.8●片手あたりの重量(g):70アズワン品番65-9578-72
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ エスコ手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズエスコ
2,300税込2,530
1双
翌日出荷
特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):81●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付アズワン品番65-9251-05
ハナローブ 1双入 ハナキゴムハナローブ 1双入ハナキゴム
6,088税込6,697
1双
5日以内出荷
中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋です。耐久性に優れています。作業性も良好です。食品衛生法適合品です。RoHS規制物質不使用(2022年9月現在)JIST8116適合品
仕様●仕様:曲指型・厚手・ハトメつき・ゴム紐なし●色:緑●滑り止め:有り●袖口巻上:有り●全長:370mm●厚さ:1.5mm●カフ部折り長さ:170mm●掌部の幅:120mmアズワン品番65-6901-38
ハナローブNo476 ハナキゴムハナローブNo476ハナキゴム
18,980税込20,878
1双
当日出荷
グローブボックス 7インチ用手袋です。 天然ゴム製で柔らかく作業性が良いのが特徴です。 厚み1.0mmありながら柔らかく作業性がより手袋です。
用途中・低濃度の酸・アルカリ等一般化学薬品をご使用される作業時に。トラスコ品番337-4126材質天然ゴム厚さ(mm)1サイズフリー全長(cm)80手のひらまわり(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
厚手ラテックス手袋 アルファテック・16-650 L アンセル厚手ラテックス手袋 アルファテック・16-650 Lアンセル
1,598税込1,758
1双
当日出荷
非常に厚みがあり、グリップ力に優れた手袋です。 軽量から中量程度のガラス等のハンドリングに適しています。
材質表/天然ゴム、裏/綿厚さ(mm)2.2全長(mm)310サイズL規格X141B(EN388・2016)、KLT(EN ISO 374-1:2016 Type B)アズワン品番4-3668-01
手袋(静電・耐溶剤・ポリウレタン) エスコ手袋(静電・耐溶剤・ポリウレタン)エスコ
3,900税込4,290
1双
8日以内出荷
耐溶剤性に優れています。 ノンブリードなので、この手袋を着用したまま塗装面に触れても塗装をはじく心配がありません。 導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。 この手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):330●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):78●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維●厚み:1.05mmアズワン品番65-2116-93
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製) エスコ手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)エスコ
2,300税込2,530
1双
翌日出荷
裏地付 耐油性、耐溶剤があります。 特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。 帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。 静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維アズワン品番65-2116-92
[LL] 静電ゴム手袋 エスコ[LL] 静電ゴム手袋エスコ
1,490税込1,639
1双
当日出荷
材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)300サイズLL電気抵抗値10^8-10^9Ωアズワン品番64-7840-83
[LL/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ[LL/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)エスコ
3,500税込3,850
1双
翌日出荷
用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1.0全長(mm)330サイズLL手のひらまわり(cm)25.8アズワン品番64-7840-78
[L/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ[L/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)エスコ
3,500税込3,850
1双
翌日出荷
用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1.0全長(mm)330サイズL手のひらまわり(cm)23.4アズワン品番64-7840-77
[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)エスコ
3,500税込3,850
1双
翌日出荷
用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1.0全長(mm)310サイズM手のひらまわり(cm)22.2アズワン品番64-7840-76
[LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ[LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)エスコ
1,830税込2,013
1双
翌日出荷
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿厚さ(mm)1.0全長(mm)650サイズLL手のひらまわり(cm)25
[M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ[M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)エスコ
1,830税込2,013
1双
翌日出荷
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿厚さ(mm)1.0全長(mm)650サイズM手のひらまわり(cm)21.5
耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD UVEX(ウベックス)耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットDUVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック厚さ(mm)0.5全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり機能耐切創、耐薬品入数(双)1規格EN388(4X41D)
耐薬品手袋ユーケミ 3200 UVEX(ウベックス)耐薬品手袋ユーケミ 3200UVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.50材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)33.0手のひらまわり(cm)26.0滑り止め効果あり
耐溶剤手袋ユーケミ 3300 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3300UVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能化学物質耐性ブルー全長(cm)32材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.21EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所化学防護手袋 GL-3000F重松製作所
59,980税込65,978
1双
当日出荷
二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー全長(cm)37.0入数(双)1JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
耐薬品手袋 ソルニット 39-122 アンセル耐薬品手袋 ソルニット 39-122アンセル
789税込868
1双
当日出荷から翌々日出荷
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。グリーン全長(cm)31.0耐溶剤性メタノール厚さ(mm)1.11規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0642
耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル耐薬品手袋 スコーピオ 09-928アンセル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
当日出荷
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。ブラックサイズXL全長(cm)45.0耐透過性アルカリ類溶剤材質(表)塩化ビニール(PVC)トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)8.6材質(裏)綿手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB)2018年トラスコ掲載ページ6 0642
L/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製) エスコL/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製)エスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等サイズL全長(cm)33耐溶剤性メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等材質表:シリコン、裏:ポリエステルエスコ品番EA354DD-43厚さ(mm)1.15(裏地含む)
[LL] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双) エスコ[LL] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双)エスコ
7,470税込8,217
1袋(5双)
翌日出荷
耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などにサイズLL全長(cm)30材質ポリウレタンエスコ品番EA354BG-4厚さ(mm)0.2入数(双)5関連資料RoHS(0.04MB) SDS(0.06MB)

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋