絞り込み
内径(Φmm)
  • 15(4)
外径(Φmm)
  • 35
  • 52(25)
  • 62(35)
  • 72(29)
  • 80(39)
  • 90(44)
  • 100(40)
  • 110(45)
  • 120(33)
  • 125(27)
  • 130(39)
  • 140(29)
  • 150(48)
  • 160(43)
  • 170(39)
  • 180(51)
  • 190(40)
  • 200(39)
  • 215(27)
  • 260(25)
  • 320(24)
幅(mm)
  • 11(3)
  • 11.75(4)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(3)
シールド形状
シールド形状
開放形(3)
JIS等級
  • 等級0(3)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
軌道輪列数
  • 単列(3)
単列
外輪タイプ
  • フラット(3)
フラット
ブランド
  • NSK(日本精工)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
15(4)
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 30202 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30202NSK(日本精工)
749税込824
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)35幅B(mm)【内輪】11番号【NSK】HR30202内径d(Φmm)15幅C(mm)【外輪】10幅T(mm)11.75呼び番号HR30202基本定格荷重Cor(N)13200基本定格荷重Cr(N)14800

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

円すいころ軸受