絞り込み
内径(Φmm)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 105(1)
幅(mm)
- 29(1)
ブランド
- Timken
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(20)
- NSK(日本精工)(547)
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- エスコ(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
50(1)

ローラーベアリング
Timken¥36,980税込¥40,6781個43日以内出荷テーパーローラーベアリング - TS (Tapered Single)インチ系 / メートル系。このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。特長と利点:インチ系 / メートル系。一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持。内径範囲: 7.937 → 863.600 mm。外径範囲: 31.991 → 1060.000 mm。シングルコーン及びカップ。用途車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなど材質ケージ:鋼幅(mm)レース:29タイプエンドタイプ:オープン内径(Φmm)50ベアリングローラーベアリングタイプ:テーパー外径(Φmm)105材質(ローラー部)スチール材料メタル行数1アズワン品番63-9716-88入数(個)1許容静荷重(N[kgf])223000穴タイプパラレル
ベアリング(軸受) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら