18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープル(針) タチカワステープル(針)タチカワ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
ハンドステープラー モノタロウハンドステープラーモノタロウ(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
封函針 タチカワ封函針タチカワ
11,980税込13,178
1ケース(2000本×10箱)
当日出荷
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函入数1ケース(2000本×10小箱)
ステープル針 20個入 SONIC(ソニック)[文具]ステープル針 20個入SONIC(ソニック)[文具]
739税込813
1箱(20個)
当日出荷
ハンド封函機 タチカワハンド封函機タチカワ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
コイル封函機針 タチカワコイル封函機針タチカワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ダンボールケース封函仕様1巻1000本材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
コイル封函機 タチカワコイル封函機タチカワ
取扱い終了
一気に大量封函ができます。1000本巻きのコイルステープルを使用するため補充時間が大幅に短縮され作業効率がUPします。
用途ダンボール封函に。セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器幅(mm)102全長(mm)240高さ(mm)200質量(g)2550使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ステープル ハンドステープラー用 モノタロウステープル ハンドステープラー用モノタロウ(6件のレビュー)
取扱い終了
ハンドステープラー用のステープルです。
用途ハンドステープラー用のステープルとして。段ボールの封函用として。材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ
SPOT ステープラー SHS-18 イチネンSHOKOSPOT ステープラー SHS-18イチネンSHOKO
取扱い終了
用途手動式の段ボール用封函機です。トラスコ品番816-6486寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×105×290ステープル装填数100本適合段ボールダブル段ボール用適合ステープルSS-18
ハンド封函機 (ハンドボクサー) タチカワハンド封函機 (ハンドボクサー)タチカワ(2件のレビュー)
取扱い終了
質量(kg)2.0ステープル装填数100
替え玉ステープル(5000針) エドマ(EDMA)替え玉ステープル(5000針)エドマ(EDMA)
取扱い終了
仕様スペクトル波長:8~14μm/ピンレス水分:0~100 相対水分/ディスプレイ解像度(W×H):QVGA(320×240)/レーザーポインター:熱画像の中心感度<150mK適合品番31855解像度(熱画像/W×H):4800 ピクセル (80 × 60)シャッターフラットフィールド自動補正、自動シャッター内蔵視野角(W×H)51°×38°
タチカワ ハンド封函機 タチカワタチカワ ハンド封函機タチカワ
取扱い終了
SPOT ステープラー SHS-15 イチネンSHOKOSPOT ステープラー SHS-15イチネンSHOKO(1件のレビュー)
取扱い終了
用途手動式の段ボール用封函機です。トラスコ品番816-6485寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×105×290ステープル装填数100本適合段ボールシングル段ボール用適合ステープルSS-15
SPOT フリーサイズ手動式ステープラーSHF イチネンSHOKOSPOT フリーサイズ手動式ステープラーSHFイチネンSHOKO
取扱い終了
片手で軽く封かんができる作業性の良いハンドステープラーです。 調整なしで、15、16、18、19mmの4サイズの針を一台で使えて、経済的です。 針の装填ミスによるトラブルもありません。 ステープルストッパー装備で、ステープルの飛散・横ずれ・ゆがみ等がなく、最後の1本までスムーズに使用できます。
仕様手動式、爪深さ9段階調整可能、抜針器付適合シングルダンボール・ダブルダンボールトラスコ品番119-7126質量(kg)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×442×290適合ステープルSS-15、SL-16、SS-18、SL-19
ハンドステープラーSHF(フリーサイズ) イチネンSHOKOハンドステープラーSHF(フリーサイズ)イチネンSHOKO(2件のレビュー)
取扱い終了
本機は手動式の段ボール用封函機です。 調整なしで15mm、16mm、18mm、19mmいずれの針も使用でき、各種類の機械を用意する必要が無く、この1台でカバー出来ます。
トラスコ品番119-7126タイプSHF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×105×290ステープル装填数100本調整方法針締調整:調整ボルトにより任意ツメ深さ調整:9段階適合段ボールシングル、ダブル共用
ハンド封函機 (ハンドボクサー) TSH-18型用 部品 タチカワハンド封函機 (ハンドボクサー) TSH-18型用 部品タチカワ
取扱い終了
適合TSH-18型用

封函機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンド封函機