4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各段、十分な広さのツールワゴンです。中段は15段階任意の位置に設定できます。大型のハンドルで取り回しが楽にできます。床にタイヤ痕を残さないグレー合成樹脂製キャスターです。
用途工具収納。各種運搬。部品等のピックアップ。 材質スチール
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途各種工具収納。 仕様引き出し:100%オープン可能 トラスコ品番126-6645 セット内容キー(2個)、仕切板 材質スチール 質量(kg)74.1 引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷