ワゴン :「穴用」の検索結果
ワゴンとは、下部にキャスターが付いていて移動しやすくした荷台のことを指します。一般には、工具や部品などの運搬や商店や展示会において品物を陳列する際に利用されます。人間が直接運搬するので、使いやすさを考慮し、高さは1mから1.2m程度が一般的です。取っ手がついていることも少なくありません。一段のものもあれば、数段のものもあり、用途によって様々です。引き出しや扉が付いているものもありますが、シーンを選ばないシンプルなデザインが豊富です。
関連キーワード
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
用途ツーリングの保管・管理に
適合HSK40A・NC5-46用
トラスコ品番452-7411
材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)36
高さ(mm)790
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)200
棚段ツーリング棚:2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
収納数ホルダー:60
ホルダー数60(黄)
ハンドル寸法(mm)200
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途ツーリングの保管・管理に。
質量(kg)62
高さ(mm)999
材質(本体)スチール
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター自在×4
均等荷重(kg)250
引出し数1段
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
棚ツーリング棚:4枚
材質(ホルダー)PP樹脂
引出しあり
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)999
タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)250
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)999
タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)250
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)999
タイプツーリング棚4枚、補強2本付
奥行(mm)556
間口(mm)825
キャスター径(Φmm)100
最大積載量(kg/台)250
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理
材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)46
高さ(mm)790
奥行(mm)550
間口(mm)693
キャスター固定×2、自在×2
均等荷重(kg)200
棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
ハンドル寸法(mm)200
抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
スライド棚は両側に開くので、どちらからも取り出すことができます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
パンチングパネルの25mm角の穴を利用して専用フックを取付でき、工具などの管理に最適です。
サイド面を有効に利用できます。
取り付けが簡単なブッシュを採用しているので、組立、段替が簡単にできます。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に
トラスコ品番183-2712
材質本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール
質量(kg)17.3
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
アズワン品番64-8637-64
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。