絞り込み
幅(mm)
- 20(1)
材質
- ポリプロピレン(1)
長さ(m)
- 0.02
- 0.13(3)
- 0.16(2)
- 0.2(4)
- 0.21(2)
- 0.25(4)
- 0.257(2)
- 0.297(5)
- 0.3(4)
- 0.305(2)
- 0.32(2)
- 0.42(5)
- 0.5(3)
- 0.6(4)
- 1(6)
- 1.05(2)
- 30(5)
- 50(6)
- 75(5)
- 100(17)
- 150(5)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。

ゼラスト防錆剤 タブタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(10枚)当日出荷密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。用途精密機器などを密閉容器やケース内での長期保管。トラスコ品番329-4684材質ポリプロピレン(PP)形状タブ質量(g)0.5使用温度範囲-10~80℃有効期限(年)5(未開封)耐熱温度(℃)120寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×20×1.5質量(g/袋)5